絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識
![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980~税込¥27,478~1箱(50本×40巻)5日以内出荷から6日以内出荷焼入ピン用途コンクリート用材質鉄連結方式プラシート胴部形状普通
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-PL ピールタイプ(生地)(小箱)
友渕製作所¥26,980~税込¥29,678~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,980~税込¥24,178~1箱3日以内出荷ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981パック10日以内出荷トラスコ品番176-6081材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール全長L(mm)10.2頭部径(Φmm)9.6太さ(Φmm)4.8頭部丸頭胴部ストレート
Zマーク スクリュー釘 ZS50
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(70本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0225全長(mm)50呼び径(mm)5.2寸法d(mm)5.2表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)10首下長(mm)50胴部スクリュー頭径(mm)10
Zマーク 太め釘 ZN65
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(100本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0222全長(mm)65呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
Zマーク 太め釘 ZN40
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(170本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0223全長(mm)39.6色ブラウン呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
ナイロンリベット
ニックス¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)5日以内出荷ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし材質6ナイロン色白
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1パック(24本)ほか3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1パック(100本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭
ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(100本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。トラスコ品番680-5618材質スチール全長(mm)32色ユニクロ寸法d(mm)2.1表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5.5頭部大平頭
BMP 上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1パック(50本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5線径(Φmm)1.5
焼杉釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359~税込¥395~1パック(100本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質スチール寸法d(mm)2.1線径(Φmm)#14(2.1)表面処理着色塗装胴部形状スクリュー
ステンリング釘(屋根役物用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(90本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 布目
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729税込¥8021パック(90本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(10本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941パック(280本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色塗装頭部径(Φmm)2.4頭部パネル頭
シングルネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(40本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途大平頭で、しっかりとした留め付けができます。材質スチール寸法d(mm)3表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部大平頭
VPカラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951袋(330本)3日以内出荷9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15頭部大頭胴部形状ストレート
ホック鋲(小)
メイワパーツ¥7,352税込¥8,0871パック(2000個)5日以内出荷工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。材質PE長さ(mm)1.4色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)4.5頭径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応![3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573061-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入
GB[制御機器]¥679税込¥7471袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)8形状皿ねじ径M3頭部サラ入数(個)100
ブラインドリベット GMタイプ
SK(新潟精機)¥599~税込¥659~1個(30本)ほか翌々日出荷メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番145-9672材質アルミ/ステンレスリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1550(参考)せん断強度(KN)1080(参考)頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)6
つむパ 黒太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 飾り鋲セット
OHSATO(大里)¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭












![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)


























![3mmプラネジ(透明ナベ 15mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573088-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573061-251222-02.jpg)