絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
34ページ目: 釘
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE-C シールドタイプ皿頭(鉄/生地)(小箱)
友渕製作所¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)翌々日出荷材質アルミ/鉄寸法H(mm)8寸法E(mm)1.5表面処理生地寸法G(mm)8.0~9.6リベット呼径D(mm)4リベット長さL(mm)14加工物穴径(mm)4.1剪断荷重(N)180引張荷重(N[kgf])220[2160]
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥17,980税込¥19,7781箱(500個)当日出荷リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)14.5リベットNO66頭径(Φmm)9.5表面処理3価ホワイトカシメ板厚(mm)6.1~9.2引張強度N(kgf)2255(230)頭部高さ(mm)1.5材質(フランジ)アルミニューム材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)2059剪断強度(N)2059
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
友渕製作所¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)6.4寸法E(mm)1表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法G(mm)6.4~8.0リベット呼径D(mm)3.2リベット長さL(mm)11.4加工物穴径(mm)3.3剪断荷重(N)90引張荷重(N[kgf])140[1370]
アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌日出荷材質鉄寸法L(mm)8.9寸法H(mm)4.1~4.2寸法A(mm)8寸法D(mm)4.0(5/32)表面処理ブロンズ寸法G(mm)1.6~4.8引張強度(kN)1.55
プラスティリベット2(樹脂)(小箱)
大阪魂¥2,398税込¥2,6381箱(100個)4日以内出荷材質樹脂色黒タイプ標準2呼び1W35-02寸法F(mm)8.7商品番号1W35寸法A(Φmm)3.9寸法E(Φmm)6寸法BC(mm)(B+C)2.0板厚t(mm)3適合穴径(Φmm)3.5
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)
ポップリベット・ファスナー¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)(小箱)
ポップリベット・ファスナー¥189,800~税込¥208,780~1箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ポップリベット・ファスナー¥34,980~税込¥38,478~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(2個)翌々日出荷特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。 空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等材質SUSXM7寸法H(mm)3寸法d(mm)5.5寸法D(mm)10ねじの呼びM5.5
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(500本)翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,980~税込¥37,378~1箱(500本)翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ ナット(ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781箱(200本)5日以内出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。仕様薄頭トラスコ品番372-5685材質ステンレス(SUS303)全長(mm)12.0質量(g)250適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.70ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Dタイプ スチール製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)3日以内出荷から4日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)2200材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)8
カラーブラインドリベット アルミ/スティール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(300本)4日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4
ポケットネイル
マキタ¥28,980税込¥31,8781ケース(188本×40巻)3日以内出荷用途外装板金材質ステンレス長さ(mm)25形状リング色クロ線径(Φmm)1.83頭径(Φmm)4.5型番PKR1825SMクロ適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
アマテイ¥3,898~税込¥4,288~1箱(200本×20巻)ほか当日出荷から10日以内出荷JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
ポップウルトラグリップ(UG)リベット
ポップリベット・ファスナー¥43,980~税込¥48,378~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体。 車両・架橋トラックなどの振動部接合。 はしご・脚立。
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)1150
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥46,980~税込¥51,678~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)鉄
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄
ロール連結ねじ
KNフジニッテイ¥7,598税込¥8,3581箱(100本×40巻)5日以内出荷大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート