絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
29ページ目: 釘
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ワイヤー連結 カラーN釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(250本×10巻)ほか当日出荷から翌々日出荷品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(250本×10巻)ほか翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷マンドレルヘッド処理が不要です。用途両面フラットにする必要がある個所にリベット径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)3.3フランジ外径(Φmm)5.2
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)欠品中標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980~税込¥32,978~1箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途厨房機器などに
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷標準的な締結機能のポップリベットです。用途厨房機器などに
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7533リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)17.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥22,980税込¥25,2781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7562リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.2カシメ板厚(mm)6.4~8.0引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)2060
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥17,980~税込¥19,778~1箱(1000本)3日以内出荷標準的な締結機能のポップリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥44,980税込¥49,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)欠品中母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3821材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)14.2カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥23,980税込¥26,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)当日出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥55,980~税込¥61,578~1箱(1000本)ほか3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に材質スチール
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に
ウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥89,980税込¥98,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7552リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)20.9カシメ板厚(mm)3.2~8.5引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)8.4せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3755リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3818リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)26.6カシメ板厚(mm)1.6~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7546リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-8160-UGX(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥63,980税込¥70,3781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7538リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)4000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)5780
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-670-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)90日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3756リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)19.1カシメ板厚(mm)1.6~7.0引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
アルミHRタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-64-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7569リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)16.7カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥21,980税込¥24,1781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3819リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)13.5カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-53-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7588リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)13.7カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-52-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥18,980税込¥20,8781箱(1000本)75日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7578リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)12.1カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプ ラージフランジリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980~税込¥21,978~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などに