絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 3mm(34)
- 3.5mm(40)
- 4mm(304)
- 4.2mm(78)
- 4.8mm(33)
- 5mm(230)
- M2(64)
- M2.6(67)
- M3(265)
- M3.5(197)
- M3.8(48)
- M4(1,311)
- M4.2(109)
- M4.5(65)
- M4.8(62)
- M5(740)
- M6(351)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 12(3)
- 16(5)
- 19(33)
- 20(2)
- 23(2)
- 25(46)
- 30(10)
- 35(47)
- 40(28)
- 45(34)
- 50(27)
- 55(2)
- 60(29)
- 70(23)
- 80(10)
- 90(13)
- 105(7)
- 115(8)
- 135(9)
- 150(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

12角頭(1)

なべ(3)

六角(19)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(17)
- SWCH18A(1)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(5)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.8(2)
- 1.81(4)
- 1.81(14山)(10)
1.8・1.81・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
- No.3(25)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(65)
- 若井産業(8)
- エスコ(6)
- サンコーテクノ(5)
- 九飛勢螺(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ヤマヒロ(3)
- コノエ(1)
- ピアス(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・若井産業・エスコ・サンコーテクノ・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・コノエ・ピアス・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法P(mm)1.81寸法W2(mm)11サイズ(d×L1)(mm)6×25
SUS410 LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥8,100税込¥8,9101袋(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法W2(mm)11穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)1.81サイズ(d×L1)(mm)6×25
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670税込¥29,3371ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(2パック×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,300税込¥3,6301箱(300本)ほか4日以内出荷頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質鉄呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
ツヤケシクロ ピアスHEX
大阪魂¥13,749税込¥15,1241袋(500個)9日以内出荷サイズ6×25働き長さ(mm)11寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)全ねじ