絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 4mm(2)
- 5mm(10)
- 6mm(12)
- 8mm(4)
- 9mm(3)
- 12mm(5)
- M3.5(4)
- M3.8(6)
- M3.9(8)
- M4(65)
- M4.5(4)
- M4.8(19)
- M5.5(12)
- M6(165)
- M8(30)
- M9(7)
- M10(3)
- M12(30)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 9(2)
- 13(7)
- 15(2)
- 15.5(4)
- 16(28)
- 19(59)
- 21.5(3)
- 25(64)
- 30(8)
- 31.5(3)
- 35(63)
- 40(11)
- 41.5(5)
- 45(48)
- 50(27)
- 55(4)
- 60(8)
- 65(4)
- 70(19)
- 75(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(58)
- SUS304(8)
- SUS410(5)
- 鉄すべて(72)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(20)

六角(50)

皿(16)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ホワイト(13)
- 3価ユニクロ(16)
- サテン仕上(3)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(5)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(5)
- 生地/未処理(6)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1.58(16山)(5)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 5(1)
0.8・1.58(16山)・1.59・1.6・5
ブランド
- 大阪魂(56)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35)
- ヤマヒロ(23)
- MIYAGAWA(8)
- 日本パワーファスニング(5)
- 平田ネジ(4)
- 丸エム製作所(3)
- 天野製作所(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- ウイング(2)
- ピアス(2)
- 若井産業(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・MIYAGAWA・日本パワーファスニング・平田ネジ・丸エム製作所・天野製作所・アックスブレーン・TRUSCO・ウイング・ピアス・若井産業・KNフジニッテイ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(10)
6mm(12)
M4(65)
M4.8(19)
M5
M5.5(12)
M6(165)
M8(30)
M12(30)
その他(8)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(39本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,542~税込¥1,696~1箱(90本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(45本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(200個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(26本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(250個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
シンワッシャードリビスP(半箱)
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
六角ドリルねじP(半箱)HEX
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(150個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(22本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(19本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(400個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(15本)ほか当日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー
ヤマヒロ¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか3日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(150個)3日以内出荷仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロメートねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0ねじ長さS(mm)40.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥11,980~税込¥13,178~1箱(250本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(16本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ六角シーリング ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(6本)ほか当日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(10本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
エースポイント HEX (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,900~税込¥5,390~1箱(350本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(10本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1682セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)66頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5