カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3mm(34)
- 3.5mm(40)
- 4mm(293)
- 4.2mm(77)
- 4.8mm(31)
- 5mm(220)
- 6mm(93)
- M2(64)
- M2.6(67)
- M3(265)
- M3.5(197)
- M3.8(48)
- M4(1,311)
- M4.2(109)
- M4.5(65)
- M4.8(62)
- M6(351)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(30)
- 10(52)
- 12(55)
- 13(85)
- 14(32)
- 16(210)
- 19(230)
- 20(59)
- 25(314)
- 30(149)
- 35(268)
- 40(108)
- 45(201)
- 50(136)
- 60(97)
- 65(30)
- 70(88)
- 75(24)
- 80(29)
- 100(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(220)

トラス(37)

低頭(2)

六角(51)

四角(1)

平(3)

極低頭(1)

皿(106)

超極低頭(2)
材質
- ステンレスすべて(265)
- SUS304(63)
- SUS304J3M(1)
- SUS410(29)
- 樹脂すべて(15)
- ABS(12)
- 鉄すべて(251)
- SWCH(1)
- SWCH18A(5)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(137)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ステンコート(11)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(83)
- 3価ユニクロ(72)
- その他(5)
- カラー(9)
- クロメート(9)
- サテン仕上(6)
- ジオメット(9)
- スズメッキ(10)
- ステンコート(24)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(3)
- パシペート(24)
- ユニクロ(52)
- ラスパート(7)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(31)
- 1.58(16山)(88)
- 1.59(2)
- 1.6(12)
- 1.81(14山)(14)
- 5(1)
- 10(1)
0.8・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・5・10
ねじ穴寸法
- No.2(196)
No.2
ブランド
- 大阪魂(452)
- 九飛勢螺(67)
- ヤマヒロ(56)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日本パワーファスニング(18)
- 平田ネジ(18)
- ウイング(16)
- MIYAGAWA(14)
- 若井産業(13)
- アックスブレーン(11)
- TRUSCO(9)
- コノエ(6)
- 丸エム製作所(6)
- ピアス(5)
- 天野製作所(4)
- 八幡ねじ(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- KNフジニッテイ(1)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・平田ネジ・ウイング・MIYAGAWA・若井産業・アックスブレーン・TRUSCO・コノエ・丸エム製作所・ピアス・天野製作所・八幡ねじ・INAX(LIXIL)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
RoHS10物質対応

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥624~税込¥686~1パック(43個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(21本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,542~税込¥1,696~1箱(90本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(83本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(120個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(31本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(26本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(28本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1箱(100本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(110本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(65本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
...