コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
  • ベビコン用純正オイル 日立産機システム

    ベビコン用純正オイル

    日立産機システム(139件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
    用途給油式べビコン色褐色適合範囲ベビコン引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69ISO粘度グレードVG46密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール A

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
    用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • 純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機

    純正油 Z-6000コンプレッサオイル

    三井精機(6件のレビュー)
    1缶(20L)
    取扱停止中
    三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
    形状液体色淡黄色適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.846危険物の性状非水溶性
  • 潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)

    潤滑剤 スーパールブ

    コベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
    適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18L)
    欠品中
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • RMS(レアマックススーパー)グリス400g 日立産機システム

    RMS(レアマックススーパー)グリス400g

    日立産機システム
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(400g)
    当日出荷
    スクリューコンプレッサー用グリス
    適合範囲スクリューコンプレッサー危険物の類別非危険物
  • コンプレッサ用オイル 東芝

    コンプレッサ用オイル

    東芝(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1L)
    17日以内出荷
    純正TOSCONオイル
    適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー) 明治機械製作所

    MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)

    明治機械製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービル

    モービルレーラス(コンプレッサーオイル)

    エクソンモービル(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
    用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機容量(L)20適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32 コスモ石油

    コスモ スクリュー32

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    欠品中
    回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
    用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
  • コスモ レシプロ コスモ石油

    コスモ レシプロ

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
    用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
  • エクストラオイル コベルコ(KOBELCO)

    エクストラオイル

    コベルコ(KOBELCO)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途潤滑油適合範囲圧縮機粘度20.5(mm2/sec)(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ダフニースーパーCS 出光興産

    ダフニースーパーCS

    出光興産(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    当日出荷
    ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。 特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。 酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。 高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。 銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。 潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。 腐食性ガスによる腐食を防止します。 一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
    用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。 炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。 高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。適合範囲ポンプ・圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥27,200税込¥29,920
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル GA(グリーンエース)

    コンプレッサーオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール RA

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
    用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 日立サーボリフターオイル 日立産機システム

    日立サーボリフターオイル

    日立産機システム
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(3L)
    3日以内出荷
    日立産機システム製サーボリフターブレーキ型式LS-TY2 CFブレーキ型式LS-HY4 サーボリフター用純正オイル
    容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
  • サイレント4用 オイル エアテックス

    サイレント4用 オイル

    エアテックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。
    用途オイル式コンプレッサー「サイレント4」用内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
  • コスモ スクリュー32S コスモ石油

    コスモ スクリュー32S

    コスモ石油
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
    用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)容量(L)20適合範囲圧縮機引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶
    4日以内出荷
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物
  • AZコンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    AZコンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(18L)
    欠品中
    潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
    用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用容量(L)18適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 純正油 Kobe Screw コベルコ(KOBELCO)

    純正油 Kobe Screw

    コベルコ(KOBELCO)
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    用途潤滑油容量(L)20適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT VARNASOLV

    NOKクリューバー
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(19L)
    63日以内出荷
    稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
    用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32

    NOKクリューバー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から110日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
    用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ダフニースーパースクリュー 出光興産

    ダフニースーパースクリュー

    出光興産(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(20L)ほか
    11日以内出荷から30日以内出荷
    抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。 切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。 空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。 強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
    用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル