カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- コンプレッサーオイル
- 工業用潤滑油
- スプレー・オイル・グリス
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
粘度
引火点(℃)
コンプレッサーオイル :「VG68」の検索結果
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか当日出荷COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240粘度ISO VG68流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用コンプレッサオイル (レシプロ)
明治機械製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)当日出荷から10日以内出荷明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LRオイル
アネスト岩田¥129,800税込¥142,7801缶欠品中一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物