絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
ブランド
- 兼備生活
- Panasonic(パナソニック)(5,235)
- 三菱電機(2,202)
- ODELIC(オーデリック)(1,468)
- コイズミ照明(1,208)
- DAIKO(大光電機)(758)
- ENDO(遠藤照明)(665)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(125)
- オーム電機(106)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防災 多機能 LEDデスクライト
兼備生活¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷【目にやさしく、しっかり明るい】子どもの目を考えた、ちらつきのないDC調光。近づけなくてもしっかり明るい1300lmの余裕。広い机や物の多い机におすすめ。JIS規格AA形相当。【電池交換できる充電式】内蔵電池なしのコードレスライト。単3ニッケル水素充電池を入れたまま自動充電。停電時は乾電池に入れ替えて使えます。【就寝時も安心】ほんのり光るスイッチで、暗闇でも手探り不要 。消したあとも足元にやさしい10秒遅延消灯。眠りを邪魔しない、豆電球のようなぬくもりのある光。眠ってしまっても、そっと消灯 の30分タイマー。【小さな投資で大きな安心】停電時は探さずすぐ点灯。そのままライトを持って行動可能。単3電池対応で、停電でもいつもと同じ使い心地。【普段も停電時もスマホの電源を確保】普段はACアダプターから充電。停電時は乾電池で緊急充電し、連絡や情報確認の手段を確保。【ほしい機能、全部入り】高演色Ra93・7段階調光×4段階調色(色別明るさメモリ)・スマホ充電・スマホスタンド。これ一台で、安心が揃います。質量(kg)約0.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【本体】13全光束(Lm)USB給電時 最大約1300 / 電池給電時 最大約450入力AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×184×371最大消費電力(W)24照度(Lx)【直下40cm・目安】USB給電時 約3200 / 電池給電時 約1100(使用環境により異なる)電池単三形電池4本使用(ニッケル水素充電池/アルカリ乾電池対応、電池別売)連続点灯時間ニッケル水素充電池 約3時間(電池容量2500mAh、最大照度時)/アルカリ乾電池 約40分~約39時間JIS照度【机上照度】JIS規格AA形相当(USB給電時)調整方式【色】4段階(昼光色6500K/昼白色4000K/電球色3000K/キャンドル色2200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階演色指数(Ra)昼光色Ra93/昼白色Ra90/電球色・キャンドル色Ra83(代表値)