絞り込み
取付面位置
  • 壁面(1)
  • 棚下(1)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
電圧(V)
  • 100(2)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
色温度(K)
  • 5000以上(2)
5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
80~90未満
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • コイズミ照明(22)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • オーム電機(9)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • JAPPY(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • TOKISTAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(1)
棚下(1)
  • 直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
    用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
  • LED一体形 流し元灯 直付形 三菱電機

    LED一体形 流し元灯 直付形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
    用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
    用途住宅用材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間
  • 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    消費電力(W)11.5定格固定出力定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト 三菱電機

    LEDキッチンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質端板:ABS樹脂、オフホワイト色質量(kg)器具:0.9、ランプ:0.15材質(本体)鋼板、白色塗装仕上備考ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ
キッチンライト