絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(2)
- 75(6)
- 100(9)
- 125(8)
- 150(4)
光色
- 昼白色(19)
- 温白色(12)
- 白色(19)
- 電球色(30)
調光の可否
- ×(8)
- ○(20)
色温度(K)
- 3000未満(20)
- 3000~5000未満(20)
- 5000以上(21)
光束(Lm)
- 1000未満(16)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
電圧(V)
- 100(11)
- 100~240(2)
- 100~242(19)
- 200(3)
100・100~240・100~242・200
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(10)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(7)
- 60~70未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・60~70未満
演色指数(Ra)
- 80未満(2)
- 80~90未満(26)
- 90以上(16)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
- 15未満(2)
- 15~30未満(15)
- 30~45未満(12)
- 45~60未満(11)
- 60~75未満(10)
- 75~90未満(1)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満
調色の可否
- ○(2)
○
ブランド
- 山田照明
- Panasonic(パナソニック)(3,141)
- 三菱電機(1,922)
- 東芝ライテック(241)
- DAIKO(大光電機)(232)
- ODELIC(オーデリック)(227)
- コイズミ照明(202)
- ENDO(遠藤照明)(196)
- 岩崎電気(36)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(9)
- DNライティング(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ブランドをもっと見る
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(6)
100(9)
125(8)
150(4)

ダウンライト 人感センサ付
山田照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から15日以内出荷業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
軒下ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト・バスルームライト
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。仕様グレアカットオフ:40°寸法(mm)出5電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63電源別置寸法(Φmm)切込穴:150定格寿命(時間)40000光源LED 63W幅(Φmm)168LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W×2相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。寸法(mm)出2電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30電源別置寸法(Φmm)切込穴:125定格寿命(時間)40000光源LED 30W幅(Φmm)133LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダクトライティング・ベースライト
山田照明¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)取付方式ダクトタイプ電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光の可否否
ダウンライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。材質/仕上本体:鋼(白色塗装)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)90幅(Φmm)122LEDLED一体型配光角度(°)60出しろ(mm)1.6調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト・軒下照明
山田照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)118幅(Φmm)108LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)3.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)140幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト
山田照明¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト
山田照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)127幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
ダウンライト・軒下照明
山田照明¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
ダウンライト
山田照明¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
ダウンライト
山田照明¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
ダウンライト
山田照明¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンライト・軒下照明
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)30.5電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000埋め込み深さ(mm)125幅(Φmm)108エネルギー消費効率(Lm/W)36LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)1098配光角度(°)38出しろ(mm)4演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100従来光源FHT42W相当調色の可否可
調光・調色ダウンライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000LEDLED一体型調色の可否可
ホスピタルライト・ダウンライト
山田照明¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)169幅(Φmm)133LEDLED一体型出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000対応EcoSystem埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133LEDLED一体型配光角度(°)83出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト・軒下照明
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンライト
山田照明¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)5埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)137LEDユニット交換型配光角度(°)62出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否否従来光源FHT16W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱60W相当
ダウンライト
山田照明¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ホスピタルライト
山田照明¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂取付方式工事電圧(V)100消費電力(W)6電源ACアダプターアーム長さ(mm)370+370光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)3000点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%エネルギー消費効率(Lm/W)67.8セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000リモコン別売配光角度(°)19光色電球色調光方式専用リモコン演色指数(Ra)Ra95定格光束(Lm)407エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ