絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • コイズミ照明(2)
  • 三菱電機(182)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • 岩崎電気(4)
埋込穴(Φmm)
  • 150
  • 55(5)
  • 75(39)
  • 85(9)
  • 100(122)
  • 125(198)
  • 175(24)
  • 200(25)
  • 250(1)
  • □150(42)
光色
  • その他(6)
  • 昼光色(24)
  • 昼白色(85)
  • 温白色(46)
  • 白色(53)
  • 電球色(85)
色(本体)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(20)
調光の可否
  • ×(5)
  • (1)
色温度(K)
  • 3000未満(31)
  • 3000~5000未満(120)
  • 5000以上(98)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(185)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~240(9)
  • 100~242(203)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
  • 5~10未満(18)
  • 10~20未満(195)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(8)
  • 80~90未満(23)
  • 90以上(11)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
配光角度(°)
  • 30~45未満(2)
  • 45~60未満(6)
  • 60~75未満(5)
  • 75~90未満(1)
  • 90~105未満(3)
30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満
調色の可否
  • ×(2)
×
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(200)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダウンライト :「FHT32」の検索結果

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
55(5)
75(39)
85(9)
100(122)
125(198)
150
175(24)
200(25)
250(1)
□150(42)
  • ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    62日以内出荷
    適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    62日以内出荷
    適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • 天井埋込型  ダウンライト 高演色 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 高演色 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    62日以内出荷
    適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • 角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    角型LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
    取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    和風LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    和の空間に調和するダウンライト。
    取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • 屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト コイズミ照明

    屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
    材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)15.5電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当埋込穴(Φmm)150
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
  • 一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明)

    一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合施工内容断熱施工不可演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
    用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT32W×3灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED リニューアルベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
    仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 屋内用 ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
    その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 一般形MC DLΦ150 三菱電機

    一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • LEDMCダウンライトWP 三菱電機

    LEDMCダウンライトWP

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • LED人感ベースダウンライト 三菱電機

    LED人感ベースダウンライト

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    防雨形のΦ150ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.8 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1140光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED人感ダウンライト 三菱電機

    LED人感ダウンライト

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.3 (200V時)光束(Lm)器具:1000光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
fht24特集
おすすめ人気ランキング
ダウンライト