絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 0.65(1)
- 0.8(2)
長さ(m)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
ブランド
- 関西通信電線
- BELDEN(90)
- 伸興電線(15)
- 冨士電線(東京)(14)
- 沖電線(11)
- 発紘電機/富士電機(5)
- FTDI(4)
- 古河電工メタルケーブル(4)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- CLEVER LITTLE BOX(3)
- KHD(2)
- 倉茂電工(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- エスネット(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)

屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
関西通信電線¥29,980税込¥32,9781巻(200m)8日以内出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
PVC屋内線 TIV-F
関西通信電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)翌々日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル