絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(3)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.05(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.54(2)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 0.94(1)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.4(3)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
- 1.98(1)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 3.7(5)
- 3.8(2)
- 5.5(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(3)
ブランド
- 関西通信電線(2)
- 伸興電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(3)

75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50