絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(22)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(222)
- 120~140未満(368)
- 140~160未満(175)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(40)
- 200~220未満(33)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(15)
- 300~350未満(22)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(11)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(331)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- BERGEON(42)
- ケニス(41)
- Rubis(39)
- アズワン(36)
- SEIKO治工具(35)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- SK11(29)
- ミネシマ(27)
- サンニシムラ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: その他作業工具

超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(11件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。全長(mm)16径(Φmm)14.5
バキュームピック
ホーザン(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
フックピック
はくでん¥499税込¥5491個欠品中Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
自己粘着性テープ
トップウェル¥1,998~税込¥2,198~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷高級時計・宝飾品の保護透明テープ。薄手の塩ビフィルムテープで、特に透明性、強靱性、耐湿性、自己粘着性に富むテープです。美しくタイトな包装を可能にします。(テープには接着剤は使用しておりません。)。輸送時の傷防止にご利用下さい。
スイスグリップカーブドチップピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-4453
キーピッキング工具
REDRAGON(レッドラゴン)¥289税込¥3181個6日以内出荷REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。材質鉄寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
プラ11個駒セット No.49530
MKS(明工舎)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷箱サイズ:120×102×22mm、製品重量(箱ごと):110g。 補助駒サイズ:45Φ×h1mm。
捻子式挿入器(本体)No.46610
MKS(明工舎)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、 コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。 駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。 ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
ストロングフレスノ
友定建機¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
超精密ピンセット ストレートロング
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)28
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本欠品中スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
ステンレス製ピンセット
KFI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。用途精密作業に。トゲ抜。トラスコ品番115-2542材質ステンレス(SUS304)全長(mm)130質量(g)24先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15



























![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)





































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)