絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他作業工具

1,622件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • ESDピンセット(丸タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(丸タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
  • 時計用バンドピン抜き ANEX

    時計用バンドピン抜き

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
    用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)トラスコ品番803-6982セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm全長(mm)60質量(g)37種類セット品軸長(mm)15材質(グリップ)真鍮材質(刃)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 取付ネジ ホーザン

    取付ネジ

    ホーザン
    ¥469税込¥516
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ピンセット TRUSCO

    真鍮製ピンセット

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。トラスコ品番270-9309材質真鍮 非磁性幅(mm)9全長(mm)140質量(g)20先端先細型サイズ(mm)140
  • 鉄腕ピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
    用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用フラットピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)

    逆作動ピンセット先曲150mm

    TAKAGI(高儀)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
    用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
  • SEIKO S-283  側開け(こじあけ口小用) SEIKO治工具

    SEIKO S-283 側開け(こじあけ口小用)

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
    色イエロー先端刃幅(mm)5
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek

    ESDプラスチック製ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
    用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
  • ピックアップツール ハイパワーマグネット PROMOTE(プロモート)

    ピックアップツール ハイパワーマグネット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
    用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
  • ピンセット ネジビス用 SK11

    ピンセット ネジビス用

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2全長(mm)約130先端矢
  • 超精密ピンセット フラット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット フラット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
  • ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)

    ANEX
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 イノックス 08

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質INOX08(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • 精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ケニス

    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。
    材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-200セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
    トラスコ品番830-4204材質ステンレス全長(mm)118質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密先細ピンセット ミネシマ

    精密先細ピンセット

    ミネシマ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
    全長(mm)160
  • ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピックアップツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
    用途精密機器・基板の修理・組み立てに。トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22全長(mm)115質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型

    ANEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
    トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
  • 精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOXEL)

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    一般型、強く鋭い先端です。
    用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
  • SEIKO S-682  万能機械台 SEIKO治工具

    SEIKO S-682 万能機械台

    SEIKO治工具
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ムーブメントの分解・組立時に使用 。セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)
    寸法(mm)40×40×10
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
  • 精密ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    精密ピンセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥264税込¥290
    1本
    当日出荷
    細かい作業に便利なピンセット。材質:ステンレス。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ステンレス
  • ルーツェピンセット ケニス

    ルーツェピンセット

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    本体がカーブしたロングタイプで、見えにくい場所の作業性に優れています。
    材質ステンレスSUS410J1
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非粘着交換チップ ホーザン

    非粘着交換チップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1組(2個)
    当日出荷
    材質HDPE色白(半透明)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDセラミックピンセット ホーザン

    ESDセラミックピンセット

    ホーザン
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • 耐熱ピンセット BISO

    耐熱ピンセット

    BISO(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
  • ステンレス 逆作動ピンセット ANEX

    ステンレス 逆作動ピンセット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
    用途はんだ付け作業等に便利です。
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    ¥599税込¥659
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
その他作業工具