絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他作業工具

1,622件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESD真空ピンセット アズワン

    ESD真空ピンセット

    アズワン
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1個
    当日出荷
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
  • SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具

    SEIKO AO-3a油

    SEIKO治工具
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(2mL)
    3日以内出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
    用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青
  • SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具

    SEIKO AO-2a油

    SEIKO治工具
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(2mL)
    6日以内出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
    用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
  • コジアケ(広)  No.18810 MKS(明工舎)

    コジアケ(広) No.18810

    MKS(明工舎)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    刃先幅:19mm
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    ¥319~税込¥351~
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • LED伸縮ピックアップツール SOROAD

    LED伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
    用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
    耐熱温度(℃)約400
  • ピンセット ケニス

    ピンセット

    ケニス
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
  • ピンセット 逆作用 SK11

    ピンセット 逆作用

    SK11
    ¥698税込¥768
    1個
    当日出荷
    グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
  • ピックアップツール SK11

    ピックアップツール

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。 軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。 フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等
  • 200mm [直]ロックピンセット エスコ

    200mm [直]ロックピンセット

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-23
  • 4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ

    4.4x8mm フック(EA566AG-20用)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-10
  • ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX

    ピンセット P-4F(フッ素コート)

    ALLEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
    用途精密作業用、ホビー用、クラフト用トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12先端先曲型板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
  • ステンレス ピンセット 3本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 3本組

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(3本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
    トラスコ品番774-0441セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
  • ステンレス ピンセット 5本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 5本組

    ANEX
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
    トラスコ品番774-0433セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直質量(g)150
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
  • ステンレス製ピンセットフッ素加工 TRUSCO

    ステンレス製ピンセットフッ素加工

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
    用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
  • 専用ピンセットケース ENGINEER(エンジニア)

    専用ピンセットケース

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。
    用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。トラスコ品番368-8313幅(mm)27全長(mm)135質量(g)10
  • ツールゴムコーティング サンニシムラ

    ツールゴムコーティング

    サンニシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶
    8日以内出荷
    コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
    用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
  • 充電式LEDライトピックアップツール KTC

    充電式LEDライトピックアップツール

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
    用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
  • スイスグリップ先端ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ先端ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-5967
  • SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具

    SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)

    SEIKO治工具
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
    用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
  • SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具

    SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット

    SEIKO治工具
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
    用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
  • SEIKO ウォッチ油 AO-G09a SEIKO治工具

    SEIKO ウォッチ油 AO-G09a

    SEIKO治工具
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】。・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)。・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】。AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】。・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】。・容器に期限を記載しております。
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密ピンセット ストレートシェイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット ストレートシェイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
  • エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.6適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • 先曲りピンセット 三商

    先曲りピンセット

    三商
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
    材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)28板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115質量(g)22先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型

    ANEX
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型先端形状先丸鷲型
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型

    ANEX
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型先端形状先丸型
  • 真鍮製ピンセット KFI

    真鍮製ピンセット

    KFI
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-2501材質真鍮全長(mm)130質量(g)20先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15
  • 矢じり型ピンセット125 TRUSCO

    矢じり型ピンセット125

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
    用途小物つまみ作業。トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端矢じり形2018年トラスコ掲載ページ3 0587
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
    材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
    材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
その他作業工具