絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: その他作業工具

2,256件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4pcs. ピックツールセット trad

    4pcs. ピックツールセット

    trad
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
    セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
  • ポケットプライバーセット SIGNET(シグネット)

    ポケットプライバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
    材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
  • レジンアクセサリー制作用 ステンレスピンセットS PADICO(パジコ)

    レジンアクセサリー制作用 ステンレスピンセットS

    PADICO(パジコ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.3×80先端形状先細
  • RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラット RS PRO

    RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラット

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    RS Proフラット先端ピンセット. RS Proフラット先端ピンセットは、電子部品の取り扱えるように、先端がなめらかで傷を付けないようになっています。
    仕様モデルナンバー = 34A.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
  • MOEBIUSクロック用オイル BERGEON

    MOEBIUSクロック用オイル

    BERGEON
    4,198税込4,618
    1個(20mL)
    欠品中
    動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
  • 真鍮ブラシペン BERGEON

    真鍮ブラシペン

    BERGEON
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    真鍮製の錆び落としペンです。
    ホルダー径(mm)10ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
  • 真鍮ブラシペン替先 BERGEON

    真鍮ブラシペン替先

    BERGEON
    389税込428
    1本
    欠品中
    真鍮ブラシペンNo.2834-Lの替先です。
    ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
  • スクラッチブラシペン(細)用替先 BERGEON

    スクラッチブラシペン(細)用替先

    BERGEON
    409税込450
    1本
    8日以内出荷
    スクラッチブラシペン(細)No.6240用替先です。
    先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
  • スクラッチブラシペン(太) BERGEON

    スクラッチブラシペン(太)

    BERGEON
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
    全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
  • 時計用キズミ1.5°(6.7倍) BERGEON

    時計用キズミ1.5°(6.7倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付 BERGEON

    BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付

    BERGEON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
    付属品【標準付属替先】2本付
  • スクラッチブラシペン(太)用替先 BERGEON

    スクラッチブラシペン(太)用替先

    BERGEON(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    8日以内出荷
    スクラッチブラシペン(太)No.2834-C用替先です。
    先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
  • 時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON

    時計用キズミ3.0°(3.3倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • オレンジグリップピンセット Rubis

    オレンジグリップピンセット

    Rubis
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
  • スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップフックピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-5968
  • スキンパック入りPickToolセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スキンパック入りPickToolセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    トラスコ品番689-4461
  • 強力ピックアップツール アズワン

    強力ピックアップツール

    アズワン
    709税込780
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
    仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
  • SEIKO S-926-01  ピン端子セット SEIKO治工具

    SEIKO S-926-01 ピン端子セット

    SEIKO治工具
    899税込989
    1セット
    8日以内出荷
    S-926A用オプション商品。セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本
    用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm 。Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
  • 精密カラーピンセット SCシリーズ 野中理化器製作所

    精密カラーピンセット SCシリーズ

    野中理化器製作所
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ホビー用途に最適な精密カラーピンセット。
    材質ステンレス
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
  • [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1本
    翌日出荷
    WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
  • [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,430税込5,973
    1本
    翌日出荷
    WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • 両頭ピン抜き棒  No.19900 MKS(明工舎)

    両頭ピン抜き棒 No.19900

    MKS(明工舎)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • キズミ1度半  No.15710 MKS(明工舎)

    キズミ1度半 No.15710

    MKS(明工舎)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
  • クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540 MKS(明工舎)

    クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540

    MKS(明工舎)
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    外径:38.5/35.0/33.0/31.0/29.0/27.5/25.0/ 23.0/21.0/19.0(mmΦ) 内径:36.5/33.0/31.0/29.0/27.0/25.0/23.5/ 21.5/20.0/17.0(mmΦ)
  • ケースオプナーナイフタイプ  No.30610 MKS(明工舎)

    ケースオプナーナイフタイプ No.30610

    MKS(明工舎)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
  • 目打台  No.14300 MKS(明工舎)

    目打台 No.14300

    MKS(明工舎)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ●総焼入研磨仕上/0.3~3.0mm36穴 ●サイズ:8x22x70mm、重量:80g
  • 側開器爪(組)No.19401 MKS(明工舎)

    側開器爪(組)No.19401

    MKS(明工舎)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    側開器19400用爪(オプション品)。 木槌等を用いての交換作業になります。
  • MKS四ツ割 MKS(明工舎)

    MKS四ツ割

    MKS(明工舎)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DUMONT バイオロジーピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT バイオロジーピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S) DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
  • 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek

    先端交換可能プラスチックピンセット

    Ideal-Tek
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    ESDセーフ
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    7,655税込8,421
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • マイクロピンセット(ストレート ) ミネシマ

    マイクロピンセット(ストレート )

    ミネシマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マイクロピンセットは先端部がシャープで極小の精密部分も完全にキャッチします。 また、特殊構造でバネが柔らかくしなやかで、連続作業にも疲れを感じさせません。
    材質SUS410寸法(mm)90タイプストレート先端形状ストレート
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-2.3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。
    材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEISTER ピンセット 135mm No.SS Rubis

    MEISTER ピンセット 135mm No.SS

    Rubis
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
  • 精密ピンセット ナリカ

    精密ピンセット

    ナリカ
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    材質ステンレス
その他作業工具