絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: その他作業工具

2,256件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタン製高精度ピンセット Ideal-Tek

    チタン製高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
    材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
  • セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tek

    セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA7MZをお求め願います。
    形状直・鋭幅(mm)11全長(mm)135高さ(mm)15質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.45先端長(mm)29材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
  • セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek

    セラミックチップ交換式 ESDピンセット

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA2AZJKをお求め願います。
    形状直・細幅(mm)9全長(mm)130高さ(mm)11質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)1400先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1.9開口幅(mm)6
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)20表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)135高さ(mm)12質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)13.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.07先端長(mm)25先端幅(mm)0.11開口幅(mm)8
  • ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    4,698税込5,168
    1本
    欠品中
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15.2先端径(mm)溝付:0.5~1.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.47先端長(mm)32先端幅(mm)2開口幅(mm)8
  • ピックツール フック ヴィッテ

    ピックツール フック

    ヴィッテ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに
    軸径(Φmm)3.5形状フック全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
  • ピックツール ストレート ヴィッテ

    ピックツール ストレート

    ヴィッテ
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に
    軸径(Φmm)3.5形状ストレート全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
  • カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット用交換チップ

    Ideal-Tek
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
    用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
  • ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
    質量(g)110.5
  • ピックツール ストレート (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール ストレート (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプストレート軸長(mm)75
  • ピックツール 125°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール 125°(SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
  • アジャスターKA-07 バンビ

    アジャスターKA-07

    バンビ
    819税込901
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    バンドアジャスター用のオプション商品です。画像の形状パーツになります。3本入
  • 多機能電池チェッカー サンニシムラ

    多機能電池チェッカー

    サンニシムラ
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が。光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池。*一部計測出来ない電池もあります。
    用途サイズ:W88xD121xH24mm。重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
  • パーツケース 5個入 トップウェル

    パーツケース 5個入

    トップウェル
    389税込428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    精密部品や小物商品の保管、輸送に最適です。(材質/ポリプロピレン)。封筒に入りますので、郵送も可能な大きさです。
  • 割りピン 100本入 トップウェル

    割りピン 100本入

    トップウェル
    899税込989
    1袋(100本)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり、汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。
  • 丸PK 78種234本セット DELTA[腕時計]

    丸PK 78種234本セット

    DELTA[腕時計]
    6,498税込7,148
    1セット(234本)
    8日以内出荷
    裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
    用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
  • ロング割りピンのセット18種180本 DELTA[腕時計]

    ロング割りピンのセット18種180本

    DELTA[腕時計]
    3,698税込4,068
    1セット(180本)
    8日以内出荷
    太さ1.1mm、長さ12mm~29mmの割りピンの取り合わせです。18種×各10本。計180本のセットです。
    用途長さサイズ:12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29mm。18種各10本。計180本。
  • Wロックピン60本セット DELTA[腕時計]

    Wロックピン60本セット

    DELTA[腕時計]
    3,698税込4,068
    1セット(60本)
    8日以内出荷
    太さ1.0mm。クラスプ用のWロック箇所用のピンの取り合わせです。12種各5本計60本セット。
    用途厚み:1.0Φmm。長さ:10/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24mm
  • BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA[腕時計]

    BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本

    DELTA[腕時計]
    3,998税込4,398
    1セット(180本)
    8日以内出荷
    サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
    用途【厚み0.5mm:12種】。36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm。【厚み0.6mm:15種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm。【厚み0.8mm:12種】。35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm。【厚み0.9mm:6種】。34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm。【厚み1.0mm:9種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm。【平パッキン(断面角):6種】。31.00x32.80x0.5mm/。31.20x33.55x0.5mm/。32.15x33.95x0.5mm/。33.15x34.95x0.5mm/。34.50x36.30x0.5mm/。31.60x32.80x0.6mm
  • 双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。両手が自由に使えて細かい作業に適しています。倍率は2.3倍ですが内側にもう1枚レンズがついていますので同時に使用すれば3.3倍でご使用いただけます。
    作動距離(mm)(2.3倍時)約110~200個人差あります。(3.3倍時)約70~110個人差あります。素材内側レンズ:プラスチック、外側レンズ:ホワイトガラス
  • 有鈎ピンセット ケニス

    有鈎ピンセット

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    6,698税込7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。
    全長(mm)190タイプ技工用
  • 強靭精密ピンセット DURAX Rubis

    強靭精密ピンセット DURAX

    Rubis
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • 精密ピンセット エスコ

    精密ピンセット

    エスコ
    4,660税込5,126
    1本(1本)
    翌日出荷
    小さな部品をしっかり保持します。
    材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
  • 精密ピンセット エスコ

    精密ピンセット

    エスコ
    4,830税込5,313
    1本(1本)
    4日以内出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
    材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
  • RS PRO ピンセット RS PRO

    RS PRO ピンセット

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ベントピンセット、ギザ RS Pro の先端が丸いピンセットは、高品質のステンレススチール製で、非常に長い工具寿命と安全な使用が可能になります。このピンセットは、湾曲した設計ですが、精密な電子部品の基板などを使用して作業する際の、傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端になっています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 先端の湾曲により、作業角度が快適になり、ユーザーの疲労を軽減します 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様全体長さ = 125 mmESD対応 = なし
  • RS PRO ピンセット, ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ピンセット, ステンレス鋼

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様モデルナンバー = SS.S材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mmチップサイズ = 極細
  • RS PRO ピンセット, ジルコニアセラミック, 抗酸耐性あり RS PRO

    RS PRO ピンセット, ジルコニアセラミック, 抗酸耐性あり

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    セラミックは脆性材料ですが、正しく使用すると長寿命です。ジルコニア.セラミックピンセット. RS Pro 精密セラミックピンセットは先端が細いため、狭い物体を精密に選択する必要があるさまざまな用途に使用できます。高品質絶縁セラミック製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。特長と利点. 絶縁 ギザ付きハンドル 電子機器の製造や修理、はんだ付け、実験、クリーンルームでの使用に最適 金属の 10 倍の耐摩耗性 耐腐食性 フッ化水素を除く酸に耐性あり 耐熱性:最高 1000 ° C 全長: 124 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = ジルコニアセラミック全体長さ = 124 mm耐磁性 = あり抗酸耐性 = ありはんだ接続部衝撃耐性 = あり
  • バネ棒用工具 BERGEON

    バネ棒用工具

    BERGEON
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。
    長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
  • バネ棒用工具No.6825用替先(細) BERGEON

    バネ棒用工具No.6825用替先(細)

    BERGEON
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。
    先端厚さ(mm)0.23先端幅(mm)1.1
  • 時計用キズミ2.0°(5倍) BERGEON

    時計用キズミ2.0°(5倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • ロディコ30個入 BERGEON

    ロディコ30個入

    BERGEON
    39,980税込43,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
    質量(g)1160
  • オイラー4本セット BERGEON

    オイラー4本セット

    BERGEON
    3,998税込4,398
    1セット(4本)
    当日出荷
    組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
    寸法(mm)80×60×15質量(g)21
  • 剣抜き グリーン BERGEON

    剣抜き グリーン

    BERGEON
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    筒カナ及び懐中時計用剣抜き。
    質量(g)20製品サイズ(mm)95×35×15
  • 剣抜き ブラック BERGEON

    剣抜き ブラック

    BERGEON
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    腕時計用剣抜き。
    質量(g)25製品サイズ(mm)95×35×15
  • 自動オイラーグリーン BERGEON

    自動オイラーグリーン

    BERGEON
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
  • BERGEON リバーシブル機械台(大) BERGEON

    BERGEON リバーシブル機械台(大)

    BERGEON
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    対応ムーブメントサイズ:。8 3/4、19
    外寸(mm)40×40×20
  • 自動オイラーグリーン用替先 BERGEON

    自動オイラーグリーン用替先

    BERGEON
    7,198税込7,918
    1本
    8日以内出荷
    自動オイラーNo.7720-5用の交換用先端針です。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
その他作業工具