絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: その他作業工具

ピックツール
SK11¥889税込¥9781本当日出荷狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
草抜きピンセット
CLUB.J¥799税込¥8791個翌々日出荷小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。用途小さな雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約115
真鍮ピンセット
ANEX¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。トラスコ品番493-7163材質真鍮サイズ140mm質量(g)30
Xタイプフラットピンセット
アズワン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125アズワン品番6-6968-04
MEISTERピンセット258S/PEEK
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷制電処理が施されています。材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01
IMGディスポピンセット 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。摘要減菌済ケース入数(本)50
80cm イージーリーチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531個欠品中電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75
フックピック
はくでん¥459税込¥5051個6日以内出荷Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
クリップ式メガネキヅミ
Witschi fils SA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷眼鏡使用の作業者向けのキズミです。眼鏡の上端に装着してご利用下さい。仕様Witschifilsクリップキズミ
中留用バネ棒 20本入
トップウェル¥699税込¥7691袋(20本)5日以内出荷から8日以内出荷クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。直径(Φmm)1.3
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ
エッシェンバッハ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
双眼ルーペメガネ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷から8日以内出荷双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ
rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
スクラッチブラシペン(細)
BERGEON¥4,898税込¥5,3881本当日出荷先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
時計ベルト用メジャー
BERGEON¥6,898税込¥7,5881枚欠品中円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
キーピッキング工具
REDRAGON(レッドラゴン)¥289税込¥3181個6日以内出荷REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。材質鉄寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
SEIKO S-270R スナップ式側開け台
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷裏ぶたを開ける作業に最適。 。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 。力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバー
SEIKO治工具¥559税込¥6151本5日以内出荷ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
SEIKO S-903 ハイパー指サック
SEIKO治工具¥959税込¥1,0551箱当日出荷部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組径(Φmm)口元部:15
SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)
SEIKO治工具¥569税込¥6261本8日以内出荷パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。寸法(mm)51Φ×高さ15
側開器 No.19400
MKS(明工舎)¥5,798税込¥6,3781個欠品中防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
非磁性ピンセット EPシリーズ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥679税込¥7471個当日出荷磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
精密ステンレスカッティングピンセット
Ideal-Tek¥8,198税込¥9,0181本当日出荷スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)