絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: その他作業工具

精密ステンレスカッティングピンセット
Ideal-Tek¥8,198税込¥9,0181本当日出荷スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-H3S先端厚さ(mm)1先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状45°曲がり規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50導電性誘導体アズワン品番65-0585-19特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鋭い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組
与板利器工業¥439税込¥4831個当日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。セット内容直125mm・先曲125mm材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125先端形状直、先曲
超精密ピンセット ストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。全体に細長く鋭い、腰は他に比べ柔らかい。SUS302全長(mm)140
PBTPピンセット
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。材質PBTP全長(mm)120
ディスポピンセット
三商¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷一本あたりがお得なプライスです。柔軟性に優れたPS樹脂製で滑り止めが施されています。先端の噛合せが良く、細かい物でもつかめます。全長(mm)130
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲
ANEX(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23先端形状先曲アズワン品番1-2130-02
チタン製ピンセット
KFI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。用途精密作業に。歯科用。トラスコ品番115-2547材質チタン全長(mm)160質量(g)20先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ
Ideal-Tek¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
ピンセット クラフト用
SK11¥959~税込¥1,055~1本当日出荷先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。用途時計の修理や細密な作業等。加工フッ素加工処理
ピンセット 普及型
SK11¥529税込¥5821個当日出荷何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。用途ホビーや、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約180
ピンセット 精密用
SK11¥809~税込¥890~1個当日出荷保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)150
ピックツール
SK11¥889税込¥9781本当日出荷狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
プラチップ
ホーザン¥399税込¥4391組(2個)当日出荷適合P-640~650シリーズ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)10全長(mm)48質量(g)2チップ色白耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)