絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(488)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(17)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(399)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(182)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(77)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(29)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: その他作業工具

MEISTER ピンセット 115mm No.7
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)118タイプNo.7アズワン品番4-4299-17
MEISTER ピンセット 115mm No.5A
Rubis¥7,298税込¥8,0281本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
XタイプMEISTERピンセット
Rubis¥5,698税込¥6,2681本当日出荷握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
MEISTERピンセット PTFEコーティング
Rubis¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
ラバーグリップ付ステンレス非粘着加工ピンセット先丸型
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE長さ(mm)120寸法(mm)120質量(g)30タイプ先丸型先端形状先細
ファイバーチップピンセット
ナリカ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷繊細で壊れやすいものなど扱う場合に最適な、先端交換可能ファイバーピンセット。仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質ステンレス、カーボン
ファイバーチップピンセット用交換チップ
ナリカ¥699税込¥7691組(2個)5日以内出荷から6日以内出荷交換用の導電性カーボンファイバーチップ。仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質カーボン入数1組(2個で1組)
ピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304)全長(mm)135質量(g)35板厚(mm)2.5先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質ステンレス形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.20×0.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-33特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14
9201-05 汎用ピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.17×6.00導電性ありアズワン品番65-0585-14特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×12
9200-02 精密ピンセット5本組セット
KNIPEX(クニペックス)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷ステンレススチール。仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス導電性ありアズワン品番65-0585-07特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
9231-01 精密ピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.09×0.16導電性ありアズワン品番65-0585-40特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
9201-02 精密SMDピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)0.15×1.50導電性ありアズワン品番65-0585-11特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ位置決め寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
9291-03 逆作用ピンセット(INOX) 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.22×0.25導電性ありアズワン品番65-0585-57特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
9291-01 逆作用ピンセット(INOX) 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥8,598税込¥9,4581本9日以内出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.13×1.90導電性ありアズワン品番65-0585-55特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
YRK ステンピンセット逆作動
与板利器工業¥829税込¥9121個当日出荷つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
730-2150mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
超精密ピンセット ペーパークラフト・押し花用
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)35
0.2x0.12x140mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
エスコ¥5,400税込¥5,9401本翌日出荷材質INOX(ステンレス)形状直・鋭全長(mm)140先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
セラミックピンセット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781セット(5本)当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9690幅(mm)8.0全長(mm)90材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)9先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.15アズワン品番64-8326-73
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9689幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)20先端直型強力タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.55先端幅(mm)0.90アズワン品番64-8322-28
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9688幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)21先端直型強力タイプ先端厚さ(mm)0.50先端幅(mm)0.90アズワン品番64-8322-30
ESD 精密ピンセット タイプSS 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)135タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)

































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)