絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: その他作業工具

LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
4WAYユニバーサルディープレンチ
H&H¥3,698税込¥4,0681個当日出荷球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
強靭精密ピンセット
Rubis¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
ピンセット交換チップ
VIRTUAL¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)翌々日出荷から12日以内出荷材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120
美鈴 ステンレス 糸抜
美鈴¥299~税込¥329~1丁当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でサビにくく丈夫な糸抜きです。和洋裁、各種手芸などのしつけ糸の始末に。ツノ付型(No.854)は糸を引っ掛けたり細かな作業ができます。
絶縁マジックハンド
宣真工業¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11全長(mm)150質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
ピンセットセット
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1組(10本)当日出荷ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。全長(mm)125
DUMONT ピンセット
ケニス¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。耐熱温度(℃)約400
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥9,298税込¥10,2281本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
ピンセット クラフト用
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2形状傾斜型全長(mm)約95加工フッ素加工処理
ピンセット ワイド型
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410形状平口型全長(mm)約120先端幅(mm)13
ホビー用 ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥719税込¥7911個4日以内出荷から9日以内出荷職人が作る、趣味人のための工具です。鋭角で細部、鈍角刃で幅広部に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。材質ステンレススチール、エラストマー樹脂
ESD 精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。中性の化学物質に対する耐性があります。 研究所やケミカル関係で使用され全長(mm)130先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。 時計製造メーカーで使用されて全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)90先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。用途一般精密組立てに。材質CARBON全長(mm)120先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.13
ESD 先端チップ
DUMONT(デュモン)¥1,298税込¥1,4281組翌日出荷品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3





























![プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68375563-170912-02.jpg)


































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)