絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: その他作業工具

2,256件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット スリム・ストレート KEIBA

    精密ピンセット スリム・ストレート

    KEIBA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3903材質ステンレス質量(g)12寸法A(mm)140寸法B(mm)8サイズ(mm)140
  • 精密ピンセット ワシ口7 KEIBA

    精密ピンセット ワシ口7

    KEIBA
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3876材質ステンレス質量(g)12寸法A(mm)116寸法B(mm)10先端形状ワシ口サイズ(mm)115
  • 精密ピンセット ストレート3 KEIBA

    精密ピンセット ストレート3

    KEIBA
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3873材質ステンレス質量(g)12寸法A(mm)120寸法B(mm)10先端形状ストレートサイズ(mm)120
  • 精密ピンセット  ガイドピン付 KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット ガイドピン付

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
    用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5174全長(mm)155質量(g)23先端角(°)45
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
    用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5181全長(mm)120質量(g)17先端幅(mm)3
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途精密作業用。
  • 絶縁ピンセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ピンセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • ヘビーピックアップツール SIGNET(シグネット)

    ヘビーピックアップツール

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適です。
    寸法(mm)13全長(mm)520ピックアップ3kg
  • ノズル細 ホーザン

    ノズル細

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-835
  • FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)

    FineピンセットFEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)SUS430
  • ピンセット P-2P(プレーン) ALLEX

    ピンセット P-2P(プレーン)

    ALLEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先細設計で細かい作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
    用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様プレーンタイプトラスコ品番836-6530材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)115質量(g)12板厚(mm)1.5先端形状先細型先端幅(mm)0.7
  • ピンセット ANEX

    ピンセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    先端が鋭く、細くなっているGGタイプ。精密な作業に最適です。
    トラスコ品番774-1120材質ステンレスSUS304全長(mm)110質量(g)22タイプGGタイプ
  • 精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(INOX)

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
  • アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO

    アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
    用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。材質アルミ合金幅(mm)6.1全長(mm)95質量(g)6
  • フラットピンセット アズワン

    フラットピンセット

    アズワン
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷
  • MEISTERピンセットNo.5AR Rubis

    MEISTERピンセットNo.5AR

    Rubis
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)112
  • MEISTERピンセットNo.00 Rubis

    MEISTERピンセットNo.00

    Rubis
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全長(mm)115
  • 真空ピンセット用チップ ミラック光学

    真空ピンセット用チップ

    ミラック光学
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)12.7/35.7(先端部長/全長)
  • 真空ピンセット ミラック光学

    真空ピンセット

    ミラック光学
    24,500税込26,950
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。極微細作業に適しています。
    全長(mm)110アズワン品番1-6999-01
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
    材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)120アズワン品番1-6995-01
  • MEISTERピンセットm Rubis

    MEISTERピンセットm

    Rubis
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いので取り回しが楽です。
    全長(mm)70
  • 角型セル用ピンセット アズワン

    角型セル用ピンセット

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153アズワン品番2-479-01
  • ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCO

    ウエハー用フラット型ピンセット

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L)
  • ニューセラミックチップ付ピンセット KEIBA

    ニューセラミックチップ付ピンセット

    KEIBA
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
    材質(本体)特殊アルミニウム合金材質(先端)ニューセラミックス
  • 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット デュモクセル

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
  • ピンセットSS TGK(東京硝子器械)

    ピンセットSS

    TGK(東京硝子器械)
    1,386税込1,525
    1個
    当日出荷
    型式-K-1
    TGK品番304-25-25-01全長(mm)130タイプAA
  • ピンセット クロームスチール製 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット クロームスチール製

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
  • エレクトリック・コンポーネンツ TGK(東京硝子器械)

    エレクトリック・コンポーネンツ

    TGK(東京硝子器械)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
  • ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様非磁性・耐酸性
  • 300cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ

    300cm 折畳み式 イージーリーチ

    エスコ(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
    エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
  • ミニプーラー エスコ

    ミニプーラー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA513MA
  • チタン製ピンセット Rubis

    チタン製ピンセット

    Rubis
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    885℃の高温でも変質しません。
    用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。材質チタン(IMI125)
  • ハンドルピンセット Panasonic(パナソニック)

    ハンドルピンセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    EZ3591・EZ45A7用ハンドルピンセット
  • 精密ピンセット HAKKO(白光)

    精密ピンセット

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1丁
    4日以内出荷
    先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。
    用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
  • プロピック PROPICK

    プロピック

    PROPICK
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    塗ったばかりの塗膜から、虫、ごみ、糸くず、チリ、髪の毛などを取り除くことが出来ます。
    用途ゴミ取り、虫取りの時に全長(mm)115シルバー質量(g)13
  • ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN

    ポケットサイズ ピックアップツール

    ULLMAN
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。
    用途ピックアップツール。材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)141~649吸着力(N)6.8吊上能力(kg)0.7
  • フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN

    フレキシブル マグネティックピックアップツール

    ULLMAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所でも金属物を素早く正確に回収できます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3842材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)548吸着力(N)6.8吊上能力(kg)0.7
  • ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN

    ピックアップツールPOWERCAP HT5

    ULLMAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑り止めクッション付きグリップです。POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。
    用途ピックアップツール。材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)140~648吸着力(N)10.7吊上能力(kg)1.1
  • ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN

    ピックアップツールPOWERCAP

    ULLMAN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    滑り止めクッション付きグリップ。POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。
    用途ピックアップツール。材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
その他作業工具