絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(777)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(430)
- 岡田装飾金物(403)
- 水本機械製作所(373)
- ハーフェレ(339)
- ダイケン(338)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ACE(エース)(265)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(255)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(198)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
ステンレスSフック
ニッサチェイン(16件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷ステンレス製でさびに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ファミリーフック
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(4個)ほか当日出荷定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。 多様な用途に安心してご使用いただけます。材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
Sフック スチール製
ニッサチェイン(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50本)ほか当日出荷内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
まわるフックデラックス
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷フックが360度くるくる回ります。 水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
まわるフック
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1個当日出荷水や日光に強い18-8ステンレス材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ長さ(mm)100線径(Φmm)4
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥4,198~税込¥4,618~1箱(1000個)ほか当日出荷から3日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
Pフック ユニクロ
ニッサチェイン¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプ用フック
ニッサチェイン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
店舗用ステンレス Sカン
ニッサチェイン¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイパーツ フック
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
ディスプレイレール
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
単管パイプ用フック
ニッサチェイン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-11
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥2,698~税込¥2,968~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイパーツ 天井用
ニッサチェイン¥979税込¥1,0771個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))質量(g)12寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
Sフック ユニクロ Nタイプ
ニッサチェイン¥4,598~税込¥5,058~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フックのNタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄参考使用荷重(kg)3仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
甲丸スナップ
ニッサチェイン¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷材質真ちゅう寸法A(mm)23参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法C(mm)3破断荷重(kg)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
ファインカラーSフック
ニッサチェイン¥239税込¥2631パック(5個)翌々日出荷から4日以内出荷鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。材質鉄寸法A(mm)22.6参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)11.8寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.3
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
”サーキュラースリーブ”
ニッサチェイン¥419税込¥4611個当日出荷ワイヤロープをねじ止めするタイプです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4162材質真鍮(C3604)、表面処理:代用クローム寸法A(mm)15適合ロープ径(Φmm)1.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応