絞り込み

9ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
  • 483 押倒金物 ホーニング BEST(ベスト)[金物]

    483 押倒金物 ホーニング

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
  • 面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠 MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組
    当日出荷
    コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
    用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • ハイレバーNo.62 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.62 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • ハイレバーNo.52 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属

    ストロングラッチステンレス 120

    ストロング金属(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
    用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6
  • U9 HPD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HPD 握り玉錠

    美和ロック
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
    付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
  • 外締錠 ハイロジック

    外締錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30~35mm
  • ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
  • インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 日本アルミ

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)上下Lメーカー日本アルミ適合扉厚(mm)30入数外箱:10バックセット(mm)100
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平メーカーGOAL
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • 本締錠 50□-V ウエスト

    本締錠 50□-V

    ウエスト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • 細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所

    細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ

    大黒製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
    用途事務所、工場内ドア。付属品L型防犯フロント付トラスコ品番380-2990材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43キーディンプルキー:5本付ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100
  • Pラッチ (ステンレス製) NewHikari

    Pラッチ (ステンレス製)

    NewHikari
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647材質ステンレス(SUS304)質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70DN

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
    付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
  • ステンレスPラッチ大 TRUSCO

    ステンレスPラッチ大

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
    用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
  • MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付)

    MIWA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    キー数4適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA NDZ.SK1 (ビス付) (SV43) MIWA

    MIWA NDZ.SK1 (ビス付) (SV43)

    MIWA
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ストライク
    グリーン購入法適合
  • MIWA ND3F.SK1 (ビスツキ) MIWA

    MIWA ND3F.SK1 (ビスツキ)

    MIWA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    面付けストライク、取付ビス付、ネジカバー付
    グリーン購入法適合
  • MIWA HMD-0 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMD-0 76×33~41 ST

    美和ロック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    種別空錠グリーン購入法適合
  • MIWA HMW-0 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMW-0 76×33~41 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • リフォーム用オールラウンド錠 ECLE(マツ六)

    リフォーム用オールラウンド錠

    ECLE(マツ六)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    バックセットを気にせず、チューブラー錠と円筒錠に取替え可能
    用途室内用錠前厚さ(mm)66高さ(mm)66タイプ空錠径(Φmm)【丸座】66×66横(mm)136適合扉厚(mm)30~42
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
  • 表示錠 ハイテクウッドプラス

    表示錠

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    表示器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    シャンパンゴールド
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PRE-W154 UNION(ユニオン)

    PRE-W154

    UNION(ユニオン)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
  • ラバトリラッチ HOJO

    ラバトリラッチ

    HOJO
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    トイレブース用金具
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 引戸用シリンダー錠(サムターン)MZHZHAC62 TOSTEM(LIXIL)

    引戸用シリンダー錠(サムターン)MZHZHAC62

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    用途引戸セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付きシャインニッケル施錠方法サムターン適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
  • スクエア表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    スクエア表示錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • スクエアシリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    スクエアシリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容カギ3本付き
  • オートラッチ フジテック・ジャパン

    オートラッチ

    フジテック・ジャパン
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    付属品受け金具 ストライク 取付ビス材質仕上塗装
  • 取替シリンダー FBロック アルファ

    取替シリンダー FBロック

    アルファ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
    ブラックキー数5
  • スキスム 調整ストライク ステンレス 樹脂 永大産業

    スキスム 調整ストライク ステンレス 樹脂

    永大産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス、樹脂
  • ストライク S ハーフェレ

    ストライク S

    ハーフェレ
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ

    耐震ラッチ本体T型

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠