絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具
シモダイラ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠
AGENT¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。付属品(付属ディンプルキー)5本色シルバーキー数5適合扉厚(mm)28~40施錠方法サムターンバックセット(mm)60
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。用途アメリカンフェンス用材質スチール(電装メッキ)幅(mm)123高さ(mm)75種類ラッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
かんたん取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
調整ストライク タイプ4
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)66×37.5×12ビスピッチ(mm)50
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
ガラス戸錠2510シリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から32日以内出荷ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。用途ガラス扉・引戸
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
LTUレバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
re B1 表示錠 W座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。種別W座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
CJK NEXES G2 表示錠 丸座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
引戸・開き戸兼用回転式表示器
ACE(エース)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。用途トイレ付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本材質ZDC質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
長沢用ストライク タイプ1
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質SUS430、ボンデ鋼縦(mm)70横(mm)37ビスピッチ(mm)54
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 プッシュロックミニ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
玄関の引き戸 取替錠
アルファ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から翌々日出荷各社アルミドア対応の取替錠用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用主な用途トイレ、個室
面付本締錠 MDUシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
表示付スライドラッチ(コイン開錠付)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
ハイレバーNo.52 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付錠 516シリーズ
ミネベアショウワ(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
面付錠 BLLシリーズ
ミネベアショウワ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。用途玄関仕様スペーシング:中心回転80mm材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製シリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
ストロングラッチステンレス 120
ストロング金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6





































![スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768403-170921-02.jpg)