絞り込み

7ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,183件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
  • LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51
  • ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    色シルバー
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • スリムボルト ACE(エース)

    スリムボルト

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本材質SUS304表面処理ヘアーライン
  • ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×1、キー×3形状丸型色シルバーメーカーGOAL
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤル錠 丸型 TRUSCO

    ダイヤル錠 丸型

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
    仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • 玄関の引き戸 取替錠 アルファ

    玄関の引き戸 取替錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    各社アルミドア対応の取替錠
    用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
  • Mロック 取替用インテグラル錠 アルファ

    Mロック 取替用インテグラル錠

    アルファ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    かまちの細いアルミサッシドア用
    用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
  • ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーストライク 外開き用

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉外開きパネル厚(mm)36~40
  • 外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    外開き用 表示付ボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
    用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)付属品ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30仕上サテンクローム取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き材質(ストライク)ステンレス鋼SUS304
  • 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 スライドボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き仕上サテンクローム
  • インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    当日出荷
    室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
    用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
  • LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1組ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • 面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ

    面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
    用途玄関仕様6本ピンシリンダー種別玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズ7680シリーズ寸法A(mm)スペーシング:55.5mm仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)36
  • 面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 344Sシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
    用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等仕様ピンシリンダー材質ステンレス鋼板シリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
  • U9 HPD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HPD 握り玉錠

    美和ロック
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
    付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム

    ミネベアショウワ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関バックセット(mm)100
  • 自動ラッチ ハイロジック

    自動ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質亜鉛ダイカスト種類自動ラッチ
  • 外締錠 ハイロジック

    外締錠

    ハイロジック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    防犯用補助錠金具
    材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30~35mm
  • インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロック

    インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    美和ロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
  • 本締錠 391S ミネベアショウワ

    本締錠 391S

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様6本ピンシリンダー種別出入口一般、玄関奥行(mm)【錠】67.5寸法H(mm)62寸法L1(mm)25.5適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
  • ケースロック ミネベアショウワ

    ケースロック

    ミネベアショウワ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • STシリンダー栓錠 別鍵 APLUS(クマモト)

    STシリンダー栓錠 別鍵

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装部)SUS304仕上HL
  • 610HSK-L L型ストライク BEST(ベスト)[金物]

    610HSK-L L型ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    材質 SUS304
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)28幅(mm)28色シルバー高さ(mm)105仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×16mm
  • 613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]

    613 ラッチ式表示器

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
  • MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST

    MIWA
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA HMW-0 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA HMW-0 76×33~41 ST

    美和ロック
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    欠品中
    種別空錠適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロック

    MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)

    美和ロック
    ¥199税込¥219
    1セット(4本)
    当日出荷
    LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
    グリーン購入法適合バックセット(mm)64
  • シリンダー(JN) 美和ロック

    シリンダー(JN)

    美和ロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • 208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    208 シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58
  • 235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]

    235 ホームロック

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm材質亜鉛長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124色クローム適合扉厚(mm)30~33

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠