絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バリケード

194件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個) エスコ

    Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FV-106材質HDPE(高密度ポリエチレン)グリーン質量(g)満水時:約9000、空時:約460寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125
  • A型バリケード つくし工房

    A型バリケード

    つくし工房(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    仕様裏面(安全第一)白文字入り材質スチール質量(kg)3寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
  • 全メッキ仕上げガードスタンド つくし工房

    全メッキ仕上げガードスタンド

    つくし工房
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
    材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
  • プラバーウェイト 白 TRUSCO

    プラバーウェイト 白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
    用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。トラスコ品番409-9958適合機種TPBシリーズ材質ポリエチレン(PE)質量(kg)(満水時)1.05ホワイト高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40間口(mm)452
  • スタンドキューブ アラオ

    スタンドキューブ

    アラオ
    23,980税込26,378
    1式
    5日以内出荷
    スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
    用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
  • MAスタンド(単管スタンド) 日保

    MAスタンド(単管スタンド)

    日保
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)790×600質量(kg)3.9
  • 390x190x350mm単管バリケード用おもし エスコ

    390x190x350mm単管バリケード用おもし

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
    仕様直径48.6mm単管用おもし材質超高分子ポリエチレン樹脂寸法(mm)390×190×350(H)mm質量(kg)0.8、満水時10
  • 伸縮折畳バリケード エスコ

    伸縮折畳バリケード

    エスコ
    7,910税込8,701
    1台
    翌日出荷
    足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。
    仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg
  • 単管バリケード ブロー製 AZスタンド 安全興業

    単管バリケード ブロー製 AZスタンド

    安全興業
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌々日出荷
    ブロー成型式単管バリケード 軽くて壊れにくい単管バリケードです。別売りの方向指示反射板を付けると、視線誘導等にも使えます。
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約470高さ(mm)約744材質(本体)PP
  • ガードブロック 10kg フェンス用鋳物 キタムラ産業

    ガードブロック 10kg フェンス用鋳物

    キタムラ産業
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×90×150
  • 単管バリケードM サンコー(三甲)

    単管バリケードM

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    材質PPグリーン外寸(mm)637×68×806
  • ヘビーウエイト グリーンクロス

    ヘビーウエイト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷
    鉄枠用のウエイトになります。 簡単設置で安定します。
    用途鉄枠用重石仕様ヘビーウエイトトラスコ品番854-7584質量(kg)8.5
  • プラケード1・5MY/B ミツギロン

    プラケード1・5MY/B

    ミツギロン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ式なので移動も楽!
    用途区画整理や工事現場等トラスコ品番854-7368材質ABS・PE・スチール質量(kg)1.9黄黒幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
  • カラースタンド トーグ安全工業

    カラースタンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 本体が軽いので片付けるのが楽です。
    トラスコ品番354-4231質量(kg)1.9グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800
  • ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台 ミツギロン

    ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台

    ミツギロン
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
    トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15ブラック高さ(mm)170
  • 単管バリケード サンコー[日用品]

    単管バリケード

    サンコー[日用品]
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    バリケードに単管を橋渡しして使用します。
    材質ポリプロピレン(PP)間口W×奥行D×高さH(mm)640×57×800
  • 蛍光反射工事幕 トーグ安全工業

    蛍光反射工事幕

    トーグ安全工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    全面蛍光反射ターポリン仕様。 本体と幕のセット品。
    寸法(横×縦)(mm)一面:1000×800
  • カラーパイプバリケード(青/白反射) トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード(青/白反射)

    トーグ安全工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    景観や施設に合うデザインです。
    仕様各色の反射シート付き、連結チェーン:1m・シャックル付、青/白反射質量(kg)約18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
  • セーフティースタンド サンコー(三甲)

    セーフティースタンド

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    材質PP外寸(mm)450×67×810
  • 交通安全バリケード(フォークリフト) ユニット

    交通安全バリケード(フォークリフト)

    ユニット
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095質量(kg)8.5
  • プラバー TRUSCO

    プラバー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
    用途工事現場や駐車場に。材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
  • 単管バリケード 安全興業

    単管バリケード

    安全興業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    かわいい動物が道路をガードします。
    高さ(mm)850奥行(mm)50間口(mm)450
  • 単管バリケード 仙台銘板

    単管バリケード

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
    用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
  • スカイトイレ用三面幕 トーグ安全工業

    スカイトイレ用三面幕

    トーグ安全工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    清潔で安全な現場づくりに最適です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×1200
  • カラーパイプバリケード ミニ(白/赤反射) トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード ミニ(白/赤反射)

    トーグ安全工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。 コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単! 駐輪・駐車禁止対策等に最適です。 風にも強く、人が乗っても大丈夫。 移動も楽々。 メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
    白/赤反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
  • カラーパイプバリケード ミニ(溶融亜鉛メッキ) トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード ミニ(溶融亜鉛メッキ)

    トーグ安全工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。 コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単! 駐輪・駐車禁止対策等に最適です。 風にも強く、人が乗っても大丈夫。 移動も楽々。 メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
    溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
  • フェンス用角型コンクリート台 トーグ安全工業

    フェンス用角型コンクリート台

    トーグ安全工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)約14穴径(Φmm)Φ31.8用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×230×140
  • A型バリケード 日本緑十字社

    A型バリケード

    日本緑十字社
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    仕様折りたたみ式、片面文字入(安全第一)材質スチール寸法(mm)800×1200(折りたたみ時)
  • 1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白) エスコ

    1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。
    エスコ品番EA983FV-32材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール寸法(mm)【バー】1000×98(H)質量(kg)1.5赤・白収納時寸法(mm)1000×100×200(H)使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
  • プラケード1・5MR/W ミツギロン

    プラケード1・5MR/W

    ミツギロン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ式なので移動も楽!
    用途区画整理や工事現場等トラスコ品番854-7367材質ABS・PE・スチール質量(kg)1.9赤白幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
  • 樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板

    樹脂製単管バリケード ぱんだガード

    仙台銘板(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
    質量(kg)2.3材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーサインウエイト トーグ安全工業

    ラバーサインウエイト

    トーグ安全工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト
    用途工事看板用の重しとしてご使用いただけます。材質リサイクル合成ゴム質量(kg)10サイズ(mm)長さ687×幅98×高さ170mmゴム硬度80~90度
  • 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

    八木熊
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし2 グリーン 注水式

    八木熊
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)390×174×350質量(kg)0.8グリーン適合サイズ(mm)【単管】Φ48.6総質量(kg)【満水時】10
  • KYおもし グリーン 注水式 八木熊

    KYおもし グリーン 注水式

    八木熊
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
    用途バリケードや、単管等の重しに。寸法(mm)【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220質量(kg)0.8グリーン総質量(kg)【満水時】10
  • プラ単管バリケード ユニット

    プラ単管バリケード

    ユニット
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製なので、サビの心配がありません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)820×635×55厚
  • フェンス用プラスタンド サンコー(三甲)

    フェンス用プラスタンド

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質PPグレー短辺(mm)85長辺(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)170
  • 単管バリケード(トラ) エスコ

    単管バリケード(トラ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2個)
    当日出荷
    Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
    仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
  • ウエイト エスコ

    ウエイト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1組(2個)
    翌日出荷
    持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
  • 新ビューティベース角型 グリーンクロス

    新ビューティベース角型

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    PE樹脂でコンクリートを包んでおります。 鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品となります。
    用途フェンス用の重りにトラスコ品番216-7491材質PE+コンクリート厚さ(mm)135質量(kg)13.5縦(mm)225横(mm)225アズワン品番64-6551-12
バリケード