絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バリケード

194件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック

    八木熊
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
    用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
  • 単管用 KYサインバリケード 5本セット 八木熊

    単管用 KYサインバリケード 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6ブルー
  • 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊

    単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
  • 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • 単管用バリケード ケロガード 5本セット 八木熊

    単管用バリケード ケロガード 5本セット

    八木熊
    35,980税込39,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4蛍光グリーン
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • KYおもし3 2個セット 八木熊

    KYおもし3 2個セット

    八木熊
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。仕様【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)寸法(mm)【反射材】100×30(4箇所)質量(kg)10本体寸法(mm)300×120×360入数2個
  • KYおもし4 2個セット 八木熊

    KYおもし4 2個セット

    八木熊
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    保管場所を取らない特徴的な薄型タイプです。「KYおもし3」と重量は同じで-55mmの薄型化を実現しました。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特徴を持ちます。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。水タンク式重しと違い作業性が楽です。割れにくく、長期の使用に耐えます。抜け防止の特殊なカギ型構造体の作りです。段積可能です。メーカー製品「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」単管に使用可能です。
    用途単管バリケードの重しに。寸法(mm)330×65×365質量(kg)10入数2個
  • バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊

    バリケードブロック KYムーヴロック 800

    八木熊
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
    用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
  • 可動型バリケードブロック KYブロック 800 八木熊

    可動型バリケードブロック KYブロック 800

    八木熊
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。
    用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3表示寸法(mm)620×130
  • 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー

    樹脂製小型緩衝バリア SDガード

    スイコー
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    約100L注水可能です。保管時は積み重ね可能です。
    用途道路・工事現場や商業施設などに。材質本体:ポリエチレン(PE)高さ(mm)500奥行(mm)500間口(mm)1000
  • プラ単管バリケード ユニット

    プラ単管バリケード

    ユニット
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製なので、サビの心配がありません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)820×635×55厚
  • 交通安全バリケード ユニット

    交通安全バリケード

    ユニット
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質バリケード:鉄製アングル、表示板:鉄板タイプ片面表示
  • フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ) エスコ

    フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
    適合フェンス:EA983FV-91材質PPグレー質量(g)540サイズ(mm)330×85×170
  • スポットチェーン 仙台銘板

    スポットチェーン

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    単管バリケード間の立入禁止の注意喚起に最適です。 。プラスチックチェーンが内臓されており、お好きな長さで固定、設置が可能です。 。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっており、未使用時や通行時は外して収納できます。 。同時に単管端部の保護キャップとしての役割も担い、一石二鳥です。
    セット内容チェーン内臓の本体×2個材質PP規格寸法(mm)48.6×120チェーン長さ(cm)50
  • 隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ

    隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)

    アラオ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
    用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
  • キューブブロック 友屋

    キューブブロック

    友屋
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    看板、イーゼル、バナーにのせて 差し込むだけの簡単ウエイト。
    その他○アジャスター付き○入数/1個○内側ゴムすべり止め付材質スチール質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×97(アジャスター部分除く)
  • 視線ガイドパネル 仙台銘板

    視線ガイドパネル

    仙台銘板
    36,980税込40,678
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    各メーカーの単管バリケードに適応します。センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応!。上下対称のため、L・R共通タイプです。視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
    材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2質量(g)500
  • 単管用バリケードスタンド セーフラン安全用品

    単管用バリケードスタンド

    セーフラン安全用品
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
    用途バリケード材質【本体】スチール 【クランプ】スチール幅(mm)約600厚さ(mm)1.2質量(kg)約3.2オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)適合管径(Φmm)約48.6
  • RS PRO グレー for use with BAS 400 NJ / BAS 405 NJ RS PRO

    RS PRO グレー for use with BAS 400 NJ / BAS 405 NJ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアベースを導入しました。このベースは亜鉛めっきスチール製で、黒色仕上げです。このバリアは、などの屋内用途の安全バリアを保護するのに適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアベースは耐久性が高く、エリア制限用のバリアをすばやく設置できます。このベースにより、バリケードを取り外して、すばやく安全に移動することができます。このバリアベースは、作業者を保護しながら、バリアを容易に除去できるため、フォークリフトのドッキングエリアなどの状況に最適です。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製です ダブル固定スリーブ 固定スリーブを使用することで、安全バリアを簡単かつ安全に取り外して取り付けることができます ほとんどの環境にシームレスに適合するように、色はグレーです 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。固定スリーブは、バリケードをすばやく簡単に取り付けられ、バリケードを簡単に取り外すことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様バリアタイプ = バリアベース色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリアカラー = グレー幅 = 90mm
  • RS PRO 黄 バリケード RS PRO

    RS PRO 黄 バリケード

    RS PRO
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Proプレーン安全バリア. RS Pro安全バリアはスチール製で、ベース固定プレートが付属されています。バリアは黄色で、水平クロスバーによる頑丈な構造で、各種サイズと重量のものを用意しています。バリアの固定具は付属されていません。特長と利点:. スチール製 ベース固定プレート付属150 mm x 150 mm カラー: 黄色 水平クロスバー 頑丈 頑丈 各種サイズと重量のものを用意 固定具は付属されていません
    仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 150mm
  • 可動式バリケードフェンス 日本緑十字社

    可動式バリケードフェンス

    日本緑十字社
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番663-2561
  • マルチウエイト 10Kgタイプ ASSIST(アシスト)[安全用品]

    マルチウエイト 10Kgタイプ

    ASSIST(アシスト)[安全用品]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
    用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。トラスコ品番572-9757材質幅(mm)205シルバー高さ(mm)85奥行(mm)275
  • 樹脂製表示スタンド AZスタンド 安全興業

    樹脂製表示スタンド AZスタンド

    安全興業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    別売りの反射シートを貼り付けると方向指示ができます。ブロー製で丈夫で割れにくいです。
    付属品簡単クランプ2個材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)744奥行(mm)55間口(mm)470適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単管バリケード(パンダ) エスコ

    単管バリケード(パンダ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2個)
    翌日出荷
    Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.2オレンジサイズ(mm)450×67×810(H)
  • セーフティースタンド(ネズミ) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(ネズミ)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPグリーン短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • セーフティースタンド(パンダ2) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(パンダ2)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPイエロー短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • セーフティースタンド(クマ2) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(クマ2)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPピンク短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • 工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社

    工事幕(マンホール屏風)

    日本緑十字社
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
    用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様2面式トラスコ品番113-8642寸法(mm)(1面)800×1000材質/仕上幕:布、枠:スチール質量(kg)6.9
  • KYプラガードⅡ グリーン 5本セット 八木熊

    KYプラガードⅡ グリーン 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    グリーン
  • バリケード看板←(矢印) 鉄製 ユニット

    バリケード看板←(矢印) 鉄製

    ユニット
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番740-1736材質幅(mm)1200寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容矢印
  • カラー単管バリケードU型(青) ユニット

    カラー単管バリケードU型(青)

    ユニット
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1655材質鉄製寸法(mm)810×600質量(kg)3ブルーパイプ直径(Φmm)48.6
  • カラー単管バリケードU型(緑) ユニット

    カラー単管バリケードU型(緑)

    ユニット
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1647材質寸法(mm)810×600質量(kg)3ライトグリーンパイプ直径(Φmm)48.6
  • 単管バリケードU型 クランプ付 ユニット

    単管バリケードU型 クランプ付

    ユニット
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1639材質寸法(mm)810×600質量(kg)3オレンジパイプ直径(Φmm)48.6
  • 内装式車両阻止箱 トメバコ114 ジェイウィン(J win)

    内装式車両阻止箱 トメバコ114

    ジェイウィン(J win)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。
    用途敷地内の安全確保に。ブラック長さ(cm)鉄Lアングル(クロートメッキ)寸法(cm)114×46×49外装アルミニューム(アルマイト加工)
  • A型パイプ柵 かんたんA柵 ジェイウィン(J win)

    A型パイプ柵 かんたんA柵

    ジェイウィン(J win)
    59,980税込65,978
    1式
    5日以内出荷
    簡単にA形パイプ柵ができ、撤収も簡単です。
    用途敷地内の安全確保に。材質スチールパイプ質量(kg)25シルバー表面処理融溶亜鉛メッキ/クロートメッキ収納時寸法(cm)160×90×6使用時寸法(cm)160×86×59
  • シルバーブロック グリーンクロス

    シルバーブロック

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。
    用途単管バリケード用の重りとしてトラスコ品番216-5925材質スチール鋳物+亜鉛メッキ厚さ(mm)65質量(kg)9.5縦(mm)270横(mm)140アズワン品番64-6550-98
  • 510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個) エスコ

    510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。材質本体:PEキャップ:PPオレンジ質量(g)480(満水時:約10)サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H)入数10個
  • 400x50x150mm フェンス用T型スタンド エスコ

    400x50x150mm フェンス用T型スタンド

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    適合EA983FV-91用材質スチール寸法(mm)400(W)×50(D)×150(H)質量(kg)1
バリケード