絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • RISLONE(22)
  • モリドライブ(13)
  • BARDAHL(バーダル)(13)
  • WAKO'S(ワコーズ)(12)
  • シュアラスター(10)
  • Berryman(10)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • アイシン精機(6)
  • PITWORK(日産)(6)
  • ジョイフル(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • LIQUI MOLY(4)
  • スピードマスター(4)
  • FALCON(3)
  • マイクロロン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め) ヤシマ化学CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め)ヤシマ化学(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。引火点(℃)100以上(COC)密度(g/cm3)0.91(15℃)外観緑色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤) ヤシマ化学CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤)ヤシマ化学(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
酸化防止、潤滑性向上剤、分散剤、防錆剤、粘度指数向上剤等を含むATF補強材です。
成分潤滑油基油、添加剤等使用方法(1)ATFのレベルゲージを確認し、本製品を注入してください。※車種によっては、レベルゲージのない車もあるので注意してください。レベルゲージのない車種には使用できません。引火点(℃)180以上(COC)密度(g/cm3)0.87(15℃)外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
添加剤