5ページ目: 添加剤

263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントプラス PITWORK(日産)クーラントプラスPITWORK(日産)
1,998税込2,198
1本(150mL)
9日以内出荷
LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
危険物の類別非危険物
Fuel system clean (AUTO) MOTULFuel system clean (AUTO)MOTUL(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ガソリン車用高速水抜剤 ジョイフルガソリン車用高速水抜剤ジョイフル(3件のレビュー)
309税込340
1本(180mL)
欠品中
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
適合車ガソリン車成分イソピロピルアルコール/防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
ループ ウルトラクリーニング シュアラスターループ ウルトラクリーニングシュアラスター(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に短期間でオイル汚れが気になり始めたら中古車購入時に30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤) JCDアクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)JCD(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(30mL)
4日以内出荷から8日以内出荷
ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
ecoアース アーシング液(ACE) サンエレメントecoアース アーシング液(ACE)サンエレメント
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!・エンジンの帯電を除去・エンジンのトルクアップ・CO2の削減・エンジンノイズの軽減・燃費の向上・排気音、エンジンノイズの低減・ディーゼルエンジンの黒煙の減少・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)
成分機能性セラミック(熱発電セラミック)使用方法1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す2.本品をよく振り添加剤を攪拌する3.本品をラジエータ注入口より注入する4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする危険物の類別非危険物
ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector) アイシン精機ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector)アイシン精機
1,498税込1,648
1個(250mL)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料(23.04MB)危険物の性状非水溶性
インテークバルブ&燃焼室クリーナー Berrymanインテークバルブ&燃焼室クリーナーBerryman(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(425g)
6日以内出荷
GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量452mL危険物の性状非水溶性
マスエアフローセンサークリーナー BerrymanマスエアフローセンサークリーナーBerryman
2,798税込3,078
1本(312g)
4日以内出荷
汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。 残留物なしで速く乾きます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性
200ml ガソリンタンク水抜き剤 エスコ200ml ガソリンタンク水抜き剤エスコ
360税込396
1本
翌々日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)危険等級アズワン品番65-9310-71危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
エンジンサプリメント RISLONEエンジンサプリメントRISLONE
4,998税込5,498
1本(500mL)
3日以内出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クーラント強化剤 200mL エスコクーラント強化剤 200mLエスコ
540税込594
1本
翌日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200アズワン品番64-7947-82危険物の類別非危険物
モーターオイルセーバー LIQUI MOLYモーターオイルセーバーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 燃料混入によるオイル希釈の防止 青白い排気煙を低減 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止)使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジンフラッシュプラス LIQUI MOLYエンジンフラッシュプラスLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 短時間で分解することなくクリーニングが可能 オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途エンジンフラッシング剤使用方法最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ノースモーク+ストップリーク BARDAHL(バーダル)ノースモーク+ストップリークBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(473mL)
当日出荷
NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。 NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。 エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。 ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)ギアオイル強化剤+ストップリークBARDAHL(バーダル)
2,798税込3,078
1本(237mL)
4日以内出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
ダイレクトアプリケーションクリーナー BARDAHL(バーダル)ダイレクトアプリケーションクリーナーBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(473mL)
翌々日出荷
バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。 カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。
用途悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルトPrestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(150mL)
8日以内出荷
アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテックNC-80 エンジンオイル添加剤ニューテック
13,980税込15,378
1個(1L)
9日以内出荷
NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスターオイル添加剤 FLASH MAGICスピードマスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(300mL)
欠品中
エンジン内洗浄用オイル添加剤。 オイルラインに堆積したスラッジを、走行しながら効果的に洗浄。 エステル、摩擦低減剤配合でクリーニング中もエンジンを保護します
使用量エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入注入後、3000~4000km程度走行後、エンジンオイルを交換してください。特に汚れがひどいと予想される場合、1000km程度でオイルの汚れを確認してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)
3日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
オイルシステム デュアルブ 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ呉工業(クレ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(200mL×2本)
当日出荷
デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤 ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性) エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。 エンジンのベストコンディションを維持します。 燃費が向上します。
用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ]成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油質量(g)500液色(1液)茶褐色(2液)乳白色寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONEガソリン燃焼系統トリートメントRISLONE
3,998税込4,398
1本(500mL)
欠品中
洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第三石油類危険物の数量500mL/0.5L危険物の性状非水溶性/非水溶性
ループ エンジンコーティング シュアラスターループ エンジンコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。
用途省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム スーパーオイル補充液 呉工業(クレ)オイルシステム スーパーオイル補充液呉工業(クレ)(3件のレビュー)
699税込769
1本(400mL)
7日以内出荷
気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター) JCDACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター)JCD(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(4個)
6日以内出荷
装着は簡単! インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。 取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。 より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。材質セラミック(触媒固形に成型したもの)厚さ(mm)3径(Φmm)13.5質量(g/個)1危険物の類別非危険物
モンスター フューエル リフレッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フューエル リフレッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
1,898税込2,088
1個(200mL)
4日以内出荷
W洗浄成分でエンジン内部を強力洗浄!洗浄成分高濃度PEAとPIBAによる2つの洗浄成分がエンジン内部の燃焼室などに付着し堆積した頑固なカーボン・スラッジ汚れを強力に分解除去しクリーンな状態にするガソリン車用燃料添加剤です。エンジン始動時のエンジン音や振動・走行中の不安定なレスポンなど日常気になった時に、給油口に入れるだけで強力な洗浄力で燃焼効率が最適化されスムーズな加速や力強い走り・ノッキングを抑制させ、エンジン性能を改善します。また頻繁に運転される車・走行距離が多い車・日頃メンテナンスしていない車などに使用すれば堆積した汚れをモンスター級の洗浄力で強力に汚れを落とします。日頃の運転を快適な走行で楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
CATAPLUS-D 旭エンジニアリングCATAPLUS-D旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
エンジンパワーブースター BARDAHL(バーダル)エンジンパワーブースターBARDAHL(バーダル)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。
内容量(mL)355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性
オイルアディティブ LIQUI MOLYオイルアディティブLIQUI MOLY
2,698税込2,968
1本(300mL)
4日以内出荷
二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
用途エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL関連資料(0.98MB) (0.98MB)危険物の性状水溶性
インスタントジャダーフィックス LubegardインスタントジャダーフィックスLubegard
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
インスタントジャダーフィックス
用途ATのジャダー対策に特化した濃縮添加剤少量でATFを抜かずにフィラーから添加しやすい!容量(mL)59危険物の類別非危険物
エンジンフラッシュ (Engine Flush) アイシン精機エンジンフラッシュ (Engine Flush)アイシン精機
989税込1,088
1個(300mL)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料(23.04MB)危険物の性状非水溶性
エアインテーク&スロットルボディクリーナー Berrymanエアインテーク&スロットルボディクリーナーBerryman
3,698税込4,068
1本(312g)
4日以内出荷
改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
トータルフューエルシステムクリーナー BerrymanトータルフューエルシステムクリーナーBerryman
3,500税込3,850
1本(473mL)
4日以内出荷
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
ルーブレックス BerrymanルーブレックスBerryman
2,198税込2,418
1本(311g)
4日以内出荷
プレミアム品質のベースオイルと高性能添加剤により、 優れた潤滑、 耐摩耗性および腐食防止効果を与えます。 高度な粘着付 与剤と腐食防止剤により、 高速時や湿気の多い環境でも被膜を長期間保ちます。 自動車だけでなく、 ご家庭や農機具などにもお使いいただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量263mL危険物の性状非水溶性
ファインドリーク 旭エンジニアリングファインドリーク旭エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物関連資料(3.45MB)照射距離(m)0~20
高速水抜き剤 ジョイフル高速水抜き剤ジョイフル
489税込538
1セット(180mL×2本)
4日以内出荷
水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
用途車のメンテナンス成分イソプロピルアルコール/防錆剤幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット(177mL×12本)
9日以内出荷
インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ)ハイパワー力太郎 軽自動車用PROSTAFF(プロスタッフ)
999税込1,099
1本(50mL)
当日出荷
クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。 加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
有機モリブデン系エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ有機モリブデン系エンジンオイル添加剤ダイゾーニチモリ
2,098税込2,308
1本(100mL)
当日出荷
シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
添加剤