5ページ目: 添加剤

227件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンパワーブースター BARDAHL(バーダル)

    エンジンパワーブースター

    BARDAHL(バーダル)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!。50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、。エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。
    内容量(mL)355危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性
  • ケムディップ Berryman

    ケムディップ

    Berryman
    ¥9,598税込¥10,558
    1本(2.84L)
    4日以内出荷
    Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.71L危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリング

    オイルシステム内部洗浄剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,950税込¥2,145
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
    使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • ファインドリーク 旭エンジニアリング

    ファインドリーク

    旭エンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
    仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
  • モータークリーン LIQUI MOLY

    モータークリーン

    LIQUI MOLY
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
    用途強力エンジンフラッシング剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)

    ギアオイル強化剤+ストップリーク

    BARDAHL(バーダル)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(237mL)
    4日以内出荷
    マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
  • Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルト

    Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(150mL)
    8日以内出荷
    アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
    質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
  • LOOPベーシックケア シュアラスター

    LOOPベーシックケア

    シュアラスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
    用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。質量(g)327寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc BE-UP

    BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc

    BE-UP(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    画期的な先進技術により生まれた新時代の4サイクルエンジンオイル用 超高性能改質・強化型改質オイルです。 エンジンオイルに規定量を添加混合すると、エンジンオイルが非ニュートン系粘弾性に改質強化されエンジン各部の隅々まで強力な粘弾性油膜を形成して潤滑部を保護するとともに長時間オイルが劣化することなく好調な運転が可能になります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONE

    ガソリン燃焼系統トリートメント

    RISLONE
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
    使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • パワーステアリングリペア RISLONE

    パワーステアリングリペア

    RISLONE
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
    使用量2.5Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム モーターレブ 呉工業(クレ)

    オイルシステム モーターレブ

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(200mL×2本)
    当日出荷
    モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
    用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。適合ガソリン車・ディーゼル車兼用使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンクリーナー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンクリーナー

    武蔵ホルト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルシステムトリートメント BARDAHL(バーダル)

    フューエルシステムトリートメント

    BARDAHL(バーダル)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    強力に燃料系統をクリーニング!! 汚れを除去し、再付着を防ぎます。また特殊潤滑成分でピストンの動きを滑らかにし、車の潜在能力を極限まで引き出します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用、高性能多目的ガソリン強化ケミカル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Multifunction Treatment 0.25L Petronas

    Durance Multifunction Treatment 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。洗浄後のエンジン内のきれいな状態を維持。エンジン内のデポジット生成を抑え、燃焼室内をきれいな状態に保ちます。定期的に添加することで良い状態をキープするので、エンジン内がきれいになった後に使用するのがオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。デポジット生成の抑制。ポンプの完璧な潤滑性確保。腐食防止。燃焼の改善危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Durance Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。頑固な汚れを徹底洗浄。インジェクターの汚れや詰まりによる不規則な噴霧状態は、エンジン不調の原因となります。INJECTORS CLEANERを注入することで、スプレーパターンの均一化ができ、規則的な燃焼を可能にします。短距離走行が多い方や渋滞の中での走行が多い方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、W 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Durance Hybrid 0.25L Petronas

    Durance Hybrid 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ハイブリッド車に最適な次世代燃料添加剤。ハイブリット添加剤は、タンクから燃焼室まで隅々を洗浄します。活性の高い成分を特別にミックスして開発され、摩擦低減、低温デポジットの生成を抑制します。システム全体を洗浄することで、エンジン内の酸化を防止します。ハイブリッド車にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。フリクションの低減。ポンピングロス低減。熱効率向上。システム全体の洗浄。エンジン内の酸化防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Diesel Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Diesel Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄。ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。
    用途ディーゼル燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。バルブの保護。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Diesel DPF Treatment 0.25L Petronas

    Diesel DPF Treatment 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。
    用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • COMPLETE CLEANER 0.25L Petronas

    COMPLETE CLEANER 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。エンジンを再生、パフォーマンスの向上。燃焼室内全体の洗浄を行うことで、エンジンパフォーマンスの向上を実現。走行距離が多い方や、今のお車を長年乗られている方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。システム全体の洗浄。燃焼室の堆積物(CCD)除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業

    KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤

    関西化研工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    ・関西化研のエンジン内部コーティング剤、エポック ミラクルエコ M-ECOです。・軽自動車からハイブリッド車、省燃費車までマルチに対応し、性能を持続させます。・燃費やエンジン音・パワーが買い依然します。・新車時からエンジンコンディションをベストに保ちます。・シビアコンディションからエンジンを守ります。・ガソリン、ディーゼル併用で250ml容量。
    使用方法オイル4Lに対し、1本注入容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング

    エンジン内部洗浄+トリートメント

    旭エンジニアリング
    ¥3,980税込¥4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
    使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルアディティブ LIQUI MOLY

    オイルアディティブ

    LIQUI MOLY
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 。二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 。摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 。初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
    用途エンジンオイル添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級Ⅲ回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    ¥2,998,000~税込¥3,297,800~
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • リークシールオイル SIGNET(シグネット)

    リークシールオイル

    SIGNET(シグネット)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌々日出荷
    カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
    適合オイル:PAG、POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分精製油、漏れ止め剤冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
  • リークシール注入キット SIGNET(シグネット)

    リークシール注入キット

    SIGNET(シグネット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
    セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
  • エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンド

    エンジンオイルサプリメント 1927E

    スリーボンド
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
    用途エンジンの保護、耐久性の向上に。トラスコ品番553-1385色淡茶褐色容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンフラッシュ (Engine Flush) アイシン精機

    エンジンフラッシュ (Engine Flush)

    アイシン精機
    ¥989税込¥1,088
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • インテークバルブ&燃焼室クリーナー Berryman

    インテークバルブ&燃焼室クリーナー

    Berryman(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(425g)
    6日以内出荷
    GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量452mL危険物の性状非水溶性
  • エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット Berryman

    エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット

    Berryman
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
    最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1370mL危険物の性状非水溶性
  • トータルフューエルシステムクリーナー Berryman

    トータルフューエルシステムクリーナー

    Berryman(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • ルーブレックス Berryman

    ルーブレックス

    Berryman
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(311g)
    4日以内出荷
    プレミアム品質のベースオイルと高性能添加剤により、 優れた潤滑、 耐摩耗性および腐食防止効果を与えます。 高度な粘着付 与剤と腐食防止剤により、 高速時や湿気の多い環境でも被膜を長期間保ちます。 自動車だけでなく、 ご家庭や農機具などにもお使いいただけます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量263mL危険物の性状非水溶性
  • オイルチェンジフラッシュ Berryman

    オイルチェンジフラッシュ

    Berryman
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.213L危険物の性状非水溶性
  • イージーダズィット Berryman

    イージーダズィット

    Berryman
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • トータルルーブ Berryman

    トータルルーブ

    Berryman
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    あらゆる金属に浸透し、 湿気を分散することで、将来の錆びや腐食を防ぎます。 マニホールドや排気システムのボルトなどの金属部品の錆びや腐食に最適です。 スプレーの塗布後は、 拭かずにそのままにしておくとより効果的な潤滑と摩擦部分の保護が期待できます。 軽度の錆を除去するには金属表面にスプレーし、 30~60分間浸した後、 布で拭きます。
    用途潤滑・水置換・防錆・腐食防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量161mL危険物の性状非水溶性
  • マスエアフローセンサークリーナー Berryman

    マスエアフローセンサークリーナー

    Berryman
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(312g)
    4日以内出荷
    汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。 残留物なしで速く乾きます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性
  • ベストナインセット2(展示台付き9本セット) RISLONE

    ベストナインセット2(展示台付き9本セット)

    RISLONE
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー漏れ止めパックX RISLONE

    スーパー漏れ止めパックX

    RISLONE
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
添加剤