3ページ目: 車止め

531件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金色アルミリング ニッサチェイン

    金色アルミリング

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
  • ステンレス二重リングチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二重リングチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスショートマンテルチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスショートマンテルチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン ニッサチェイン

    チェーン

    ニッサチェイン
    9,398税込10,338
    1巻(15m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
    用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0×80mmスナップフック(10個) エスコ

    8.0×80mmスナップフック(10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛めっき鋼)使用荷重(t)0.23線径(Φmm)8内寸(mm)64×23開口寸法(mm)10
  • 軽量リサイクル樹脂車止め 吾妻商会(AZUMA)

    軽量リサイクル樹脂車止め

    吾妻商会(AZUMA)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。
    用途自動車の乗り入れを規制したい箇所長さ(mm)1150質量(kg)1.4寸法(Φmm)89
  • リフターLA-5 上下式車止め サンポール

    リフターLA-5 上下式車止め

    サンポール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)48.6
  • 3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA980TG-36
  • 3.0mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    3.0mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TG-31
  • 1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TF-36
  • 2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SH-23
  • 1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SH-1
  • (A)ステンレス チェーン  C/S コンドーテック

    (A)ステンレス チェーン C/S

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキスポール EXシリーズ用パーツ  ワリカン UNION(ユニオン)

    エキスポール EXシリーズ用パーツ ワリカン

    UNION(ユニオン)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、バレルシリーズEXシリーズ
  • エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ  ロックプレート UNION(ユニオン)

    エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ ロックプレート

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、バレルシリーズBEX・NEXシリーズ
  • エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ  リングフック UNION(ユニオン)

    エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ リングフック

    UNION(ユニオン)
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、バレルシリーズBEX・NEXシリーズ寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
  • エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ  南京錠(同一キー) UNION(ユニオン)

    エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ 南京錠(同一キー)

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    シリーズBEX・NEXシリーズ
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8)

    サンキン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-6) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-6)

    サンキン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-10) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-10)

    サンキン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-6SK) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-6SK)

    サンキン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)5.1タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-6SF) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-6SF)

    サンキン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)5タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-6S) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-6S)

    サンキン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-10S) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-10S)

    サンキン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-10) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-10)

    サンキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)8.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
  • ゲートタイプ スチール製(F8-15) サンキン

    ゲートタイプ スチール製(F8-15)

    サンキン
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1500×H800
  • ゲートタイプ スチール製(F6B-30) サンキン

    ゲートタイプ スチール製(F6B-30)

    サンキン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W3000×H650
  • ゲートタイプ スチール製(F4-7) サンキン

    ゲートタイプ スチール製(F4-7)

    サンキン
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し

    サンキン
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製 サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製

    サンキン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
  • Uタイプ スチール製(FU6-6) サンキン

    Uタイプ スチール製(FU6-6)

    サンキン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
    材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800
  • Uタイプ スチール製(FU6-35WP) サンキン

    Uタイプ スチール製(FU6-35WP)

    サンキン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
    材質スチール製質量(kg)10.5タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t3.2×WP350×H800
  • プラスチックチェーン ハイロジック

    プラスチックチェーン

    ハイロジック
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    チェーン・鎖シリーズ
  • バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

    帝金
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    寸法t(mm)2.0寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)

    帝金
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
    用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    アンカープラグが付いています。座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックBD型 水本機械製作所

    スナップフックBD型

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロ環付きスプリングフック

    ニッサチェイン
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-9229材質本体:スチール寸法L(mm)80線径(Φmm)8使用荷重(kg)70寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法B(mm)10寸法C(mm)9
  • 鉄ユニクロリング ニッサチェイン

    鉄ユニクロリング

    ニッサチェイン
    639税込703
    1箱(10パック×4個)ほか
    4日以内出荷
    未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め