4ページ目: 車止め

533件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロスプリングフック

    ニッサチェイン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
  • 鉄ユニクロDリング ニッサチェイン

    鉄ユニクロDリング

    ニッサチェイン
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
    用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番127-8684材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3破断荷重(kg)61.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルWリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルWリング

    ニッサチェイン
    ¥549税込¥604
    1箱(10パック×4個)
    4日以内出荷
    ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-3974材質本体:鉄(SWRH62A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップリング トクトクパーツ ニッサチェイン

    真鍮カップリング トクトクパーツ

    ニッサチェイン
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10パック×30個)
    4日以内出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-8783材質本体:真ちゅう(C26080R)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーン用 取付具 移動端用 PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用 取付具 移動端用

    PISCO(ピスコ)
    ¥429税込¥472
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
  • プラレールチェーン用 取付具 固定端用 PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用 取付具 固定端用

    PISCO(ピスコ)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
  • プラレールチェーンSP PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンSP

    PISCO(ピスコ)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。
    使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
  • プラレールチェーンSC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンSC

    PISCO(ピスコ)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。
    使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
  • プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPU

    PISCO(ピスコ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
    使用温度範囲(℃)-10~80
  • プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPO

    PISCO(ピスコ)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
  • プラレールチェーンHPM PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPM

    PISCO(ピスコ)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
  • プラレールチェーンHPK PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPK

    PISCO(ピスコ)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。
    材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
  • プラレールチェーンHPE PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPE

    PISCO(ピスコ)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。
    トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
  • プラレールチェーンHPC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPC

    PISCO(ピスコ)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。
    材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
  • ステンレスリング エコパック ニッサチェイン

    ステンレスリング エコパック

    ニッサチェイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10パック)
    4日以内出荷
    未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-0893材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    ¥729税込¥802
    1箱(10パック)
    4日以内出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-2480材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン

    ステンレスDリング(溶接あり) タグ付

    ニッサチェイン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)

    水本機械製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駐車用区画支柱(ステンレス製) ユニット

    駐車用区画支柱(ステンレス製)

    ユニット
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中で、人・車・建築物と表情豊かに調和する、未来都市にふさわしい製品です。
    材質ステンレス研磨仕上げ高さ(mm)1100色(本体)シルバー
  • 駐車用区画支柱(鉄製) ユニット

    駐車用区画支柱(鉄製)

    ユニット
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    6日以内出荷
    駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくてはならない製品です。
    材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1100色(本体)黄
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5.7タイプ埋没式
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。エンドポール。スプリング付。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.9タイプ埋没式
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)7.6タイプ埋没式
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.5タイプ埋没式
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.8タイプ埋没式
  • NEX-76M UNION(ユニオン)

    NEX-76M

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5.7タイプ埋没式
  • NEX-76K UNION(ユニオン)

    NEX-76K

    UNION(ユニオン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。エンドポール。スプリング付。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4タイプ固定式
  • NEX-76K UNION(ユニオン)

    NEX-76K

    UNION(ユニオン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.7タイプ固定式
  • NEX-76K UNION(ユニオン)

    NEX-76K

    UNION(ユニオン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーン別途
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.8タイプ固定式
  • NEX-76K UNION(ユニオン)

    NEX-76K

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.6タイプ固定式
  • NEX-76K UNION(ユニオン)

    NEX-76K

    UNION(ユニオン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.8タイプ固定式
  • NEX-76D UNION(ユニオン)

    NEX-76D

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 250mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.7タイプ脱着式
  • NEX-76D UNION(ユニオン)

    NEX-76D

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 250mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.7タイプ脱着式
  • NEX-76D UNION(ユニオン)

    NEX-76D

    UNION(ユニオン)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 250mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.5タイプ脱着式
  • NEX-60M UNION(ユニオン)

    NEX-60M

    UNION(ユニオン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.2タイプ埋没式
  • NEX-60M UNION(ユニオン)

    NEX-60M

    UNION(ユニオン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5タイプ埋没式
  • NEX-60M UNION(ユニオン)

    NEX-60M

    UNION(ユニオン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 811.5mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.2タイプ埋没式
  • NEX-60K UNION(ユニオン)

    NEX-60K

    UNION(ユニオン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。チェーン別途
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.3タイプ固定式
  • NEX-60K UNION(ユニオン)

    NEX-60K

    UNION(ユニオン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3タイプ固定式
  • NEX-60K UNION(ユニオン)

    NEX-60K

    UNION(ユニオン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    埋込深さ 252mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。チェーンロック機構付
    仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.3タイプ固定式

『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め