絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(62)
- サンポール(27)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- カーボーイ(2)
- サンセルフ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 車止め

アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ
サンポール¥71,980税込¥79,1781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360
アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用
サンポール¥2,198税込¥2,4181セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥43,980~税込¥48,378~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付
サンポール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12
サンポール¥2,698税込¥2,9681本22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様打込棒タイプM12用・AB用
アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用
サンポール¥2,388税込¥2,6271セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式
サンポール¥39,980税込¥43,9781本22日以内出荷設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
門型車止め
積水樹脂¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護色白
セイフティパイプ
積水樹脂¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から28日以内出荷突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0
高強度セイフティパイプ
積水樹脂¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U
サンポール¥13,980税込¥15,3781本11日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式質量(kg)約2.0タイプピラー寸法H(mm)850寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)仕上#400フック両フック(直角フック)