絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
23ページ目: グレーチング
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。寸法b(mm)995
グレーチング(U字溝用/細目)
エスコ¥7,360税込¥8,0961枚翌日出荷歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。材質スチール長さ(mm)【適合】997適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
Lアングル受枠L=2000(H20用)
シマブン¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。材質ステンレス長さ(mm)L=2000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)鉄
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ)
シマブン¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様)
シマブン¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付)
シマブン¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、通常枠/アンカー付材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ種類みぞぶた寸法H(mm)20溝幅(mm)60耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ)
シマブン¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、水の流れに対してグレーチングの目が垂直で、水切効果があり、出入口に最適です仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)タイプ逆目タイプ寸法H(mm)20長さL(mm)999適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ)
シマブン¥24,980~税込¥27,478~1枚6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)タイプ順目タイプ寸法H(mm)20長さL(mm)999適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ
第一機材¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
細目U字溝ぶた(騒音防止ゴム付)ツブツブグレーチング
ヨドグレーチング¥8,698~税込¥9,568~1枚15日以内出荷ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。荷重種別歩道用種類U字溝寸法b(mm)995寸法h(mm)19
細目U字溝ぶた(騒音防止ゴム付)ツブツブグレーチング
ヨドグレーチング¥8,698~税込¥9,568~1枚15日以内出荷ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。種類U字溝寸法b(mm)995寸法h(mm)19
細目U字溝ぶた ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥9,998~税込¥10,998~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。荷重種別歩道用種類U字溝寸法b(mm)995寸法h(mm)25
細目U字溝ぶた ツブツブグレーチング
ヨドグレーチング¥5,998~税込¥6,598~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。荷重種別歩道用種類U字溝寸法b(mm)995寸法h(mm)19
細目U字溝ぶた ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥9,998~税込¥10,998~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。種類U字溝寸法b(mm)995
細目U字溝ぶた ツブツブグレーチング
ヨドグレーチング¥5,598~税込¥6,158~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。種類U字溝寸法b(mm)995
U字溝ぶた ノンスリップセーフ
ヨドグレーチング¥7,698~税込¥8,468~1枚15日以内出荷両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。種類U字溝寸法B(mm)995寸法b(mm)995
細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥45,980~税込¥50,578~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。荷重種別T25(トレーラー程度)種類ますぶた寸法h(mm)50
正方形ボルト固定 ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥27,980~税込¥30,778~1枚15日以内出荷取り付けが簡単。 騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。荷重種別T25(トレーラー程度)種類ますぶた
細目正方形ますぶた(落し込み式)ツブツブグレーチング
ヨドグレーチング¥17,980~税込¥19,778~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。荷重種別T2(乗用車程度)種類ますぶた寸法h(mm)32
細目正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥42,980~税込¥47,278~1枚15日以内出荷メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。種類ますぶた寸法h(mm)50
正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥4,798~税込¥5,278~1枚15日以内出荷受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。種類ますぶた
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥8,798税込¥9,6781枚15日以内出荷使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。荷重種別T25(トレーラー程度)質量(kg)ヨドグレーチング:11.3/受枠:6.7種類ますぶた寸法a(mm)500寸法b(mm)289マス目寸法(mm)300×400寸法h(mm)55
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥6,698~税込¥7,368~1枚15日以内出荷使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。種類ますぶた
細目かさあげみぞぶた(JISタイプ)ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥14,980~税込¥16,478~1枚15日以内出荷安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。荷重種別T25(トレーラー程度)種類かさあげみぞぶた寸法a(mm)410溝幅(mm)L:300寸法h(mm)38
かさあげみぞぶた(一般用)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥12,980~税込¥14,278~1枚15日以内出荷コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。種類かさあげみぞぶた寸法a(mm)390溝幅(mm)L:300
かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付 (JISタイプ)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥16,980~税込¥18,678~1枚15日以内出荷コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。種類かさあげみぞぶた
細目かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付(JISタイプ)ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥32,980税込¥36,2781枚15日以内出荷コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。荷重種別T25(トレーラー程度)質量(kg)43.4種類かさあげみぞぶた寸法a(mm)410溝幅(mm)L:300寸法b(mm)995寸法h(mm)38
かさあげみぞぶた(JISタイプ)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥10,980~税込¥12,078~1枚15日以内出荷コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。種類かさあげみぞぶた
かさあげみぞぶた(JISタイプ)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥9,598~税込¥10,558~1枚15日以内出荷コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。種類かさあげみぞぶた
細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥22,980~税込¥25,278~1枚15日以内出荷ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥32,980~税込¥36,278~1枚15日以内出荷ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥22,980~税込¥25,278~1枚15日以内出荷ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング
ヨドグレーチング¥35,980~税込¥39,578~1枚15日以内出荷ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。種類みぞぶた寸法b(mm)995
固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング¥25,980~税込¥28,578~1枚15日以内出荷住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。種類みぞぶた寸法b(mm)995