絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
長さ(m)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: グレーチング

1,170件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
  • 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン

    集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K

    シマブン
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
    用途集水マス、集水桝材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス種類ますぶた高さH(mm)20
  • ステンレス普通目ますぶたノンスリップ イズミ

    ステンレス普通目ますぶたノンスリップ

    イズミ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
  • ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

    三榮
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ

    三榮
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム

    第一機材
    669税込736
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品シール付種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具

    第一機材
    939税込1,033
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種ステンレスグレーチング全般種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ

    第一機材
    44,980税込49,478
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ

    第一機材
    39,980税込43,978
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ

    第一機材
    23,980税込26,378
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
  • 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材

    東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用

    第一機材
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた寸法H(mm)32仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
  • U型集水ます蓋 U型 490 第一機材

    U型集水ます蓋 U型 490

    第一機材
    24,980税込27,478
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様U型集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)21.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)490耐荷重T-25長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65
  • B型街きょ用集水ます蓋 第一機材

    B型街きょ用集水ます蓋

    第一機材
    18,980税込20,878
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)18.6種類ますぶた幅B(mm)465耐荷重T-14長さA(mm)540寸法H3(mm)総高さ:59
  • A型街きょ用集水ます蓋 第一機材

    A型街きょ用集水ます蓋

    第一機材
    15,980税込17,578
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ

    第一機材
    11,980税込13,178
    1枚
    19日以内出荷から21日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    9,498税込10,448
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷から21日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    8,398税込9,238
    1枚
    19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷から19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    5,398税込5,938
    1枚
    3日以内出荷から19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋

    カネソウ
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用たて樋用
    材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法t(mm)12寸法F(mm)14寸法D(mm)160寸法E(mm)27.5寸法B(mm)140寸法C(mm)R70寸法T(mm)15適合荷重歩行用
  • 鋳鉄製 細目滑り止め模様付 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 細目滑り止め模様付 集水桝用受枠付 みぞ蓋

    カネソウ
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
    ピッチ細目種類ますぶた寸法t(mm)10寸法h(mm)25すきま(mm)10
  • 鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
    長さ(mm)598ピッチ細目種類みぞぶた寸法L(mm)598寸法t(mm)10寸法h(mm)25すきま(mm)10
  • 鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋

    カネソウ
    31,980税込35,178
    1組
    6日以内出荷
    鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
    ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)10
  • 鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
    長さ(mm)598ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)10
  • ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
  • ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
  • スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    8,598税込9,458
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    7,498税込8,248
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
    長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    7,698税込8,468
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
    長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
    長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
  • スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

    カネソウ
    9,498税込10,448
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた適合荷重T-2
  • アルミニウム製 グレーチング カネソウ

    アルミニウム製 グレーチング

    カネソウ
    16,980税込18,678
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製プレーンタイプ
    長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用 カネソウ

    アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用

    カネソウ
    12,980税込14,278
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ノンスリップタイプ
    材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウ

    ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)

    カネソウ
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製縦目プレーンタイプ
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製縦目プレーンタイプ
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
グレーチング