絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
30ページ目: グレーチング
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ
ミヅシマ工業¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。
フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズ
ミヅシマ工業¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。
スチールグレーチング細目Dグリップ 一般用
ダイクレ¥189,800税込¥208,7801枚21日以内出荷主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。仕様車両進行方向:長さ方向材質スチール長さ(mm)990幅(mm)606質量(kg)91.3高さ(mm)55耐荷重T-14
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 L型クッションゴム
第一機材¥4,898税込¥5,3881組(2本)4日以内出荷付属品シール付適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用)種類U字溝サイズ(mm)t=2、L=1000入数2本1組