絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(2,173)
  • PISCO(ピスコ)(969)
  • コンバム(旧:妙徳)(282)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • オリオン機械(83)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • コンサス(71)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(65)
  • EDWARDS(64)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(52)
  • ミラプロ(26)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • エスコ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-RCシリーズ

    アズワン
    6,640税込7,304
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 真空トラップ(樹脂) アズワン

    真空トラップ(樹脂)

    アズワン
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
  • ノズル NXRシリーズ アズワン

    ノズル NXRシリーズ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
  • NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ アズワン

    NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ

    アズワン
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304C40
  • 変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-ICFシリーズ

    アズワン
    9,620税込10,582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 固定ブランクフランジ ICFシリーズ アズワン

    固定ブランクフランジ ICFシリーズ

    アズワン
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワン

    ニードルバルブユニット(真空調整用)

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    欠品中
    真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
    アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
  • 縮小変換用ピース RPシリーズ アズワン

    縮小変換用ピース RPシリーズ

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 変換フランジ ゼロレングス アズワン

    変換フランジ ゼロレングス

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ アズワン

    真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ

    アズワン
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。
    アズワン品番3-9090-01
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • NW SUSクランプ cpシリーズ アズワン

    NW SUSクランプ cpシリーズ

    アズワン
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス真空トラップ アズワン

    ステンレス真空トラップ

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    94,500税込103,950
    1個
    翌々日出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
    高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 真空ポンプ用カート アズワン

    真空ポンプ用カート

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1624-01
  • 油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    翌々日出荷
    ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
    仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
  • オイルレス吸引ポンプ アズワン

    オイルレス吸引ポンプ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1台
    翌々日出荷
    付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 真空ポンプ用架台 アズワン

    真空ポンプ用架台

    アズワン
    28,400税込31,240
    1個
    翌々日出荷
    天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
    幅(mm)550寸法(mm)550×250×303高さ(mm)303材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装奥行(mm)250キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)材質(スポンジ)CRスポンジゴムアズワン品番1-5871-01
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    227,000税込249,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー アズワン

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
    付属品ゲージ幅(mm)800接続口径PT1/4質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)450外形寸法(mm)800×450×900電圧(V)100タンク容量(L)36排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153最高圧力(MPa)0.68モーター出力(W)750モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)アズワン品番3-8601-11吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153騒音値(dB)(50/60Hz)66/68到達真空度(MPa)0.68
  • 真空コントローラー アズワン

    真空コントローラー

    アズワン
    174,000税込191,400
    1個
    翌々日出荷
    密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
    アズワン品番4-798-01
  • ショートフランジ CPシリーズ アズワン

    ショートフランジ CPシリーズ

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    翌々日出荷
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • AVRI用チューブジョイント アズワン

    AVRI用チューブジョイント

    アズワン
    3,560税込3,916
    1個
    翌々日出荷
  • AVRD用チューブジョイント アズワン

    AVRD用チューブジョイント

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    翌々日出荷
  • 真空ポンプユニット アズワン

    真空ポンプユニット

    アズワン
    60,700税込66,770
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
  • リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ アズワン

    リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ

    アズワン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    真空ラインの定番アイテム。真空配管の要所で必要なリークバルブユニットです。真空チャンバーと真空ポンプの間に(インライン)接続するとオイルバック防止のための大気開放バルブとして使うことができます。
    仕様※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。材質(バルブ)鉄(亜鉛メッキ)・黄銅
  • ニードルバルブユニット 真空調整用 PSRシリーズ アズワン

    ニードルバルブユニット 真空調整用 PSRシリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    12日以内出荷
    真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
    接続口径(Φmm)Φ14アズワン品番1-4243-02材質(バルブ)黄銅
真空機器