超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット○
一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
セーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、マスク併用可能トラスコ品番365-8538型密閉型質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット形状ゴーグル型型密閉型材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)トラスコ品番416-2536質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
二眼型セーフティグラスTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
コンパクトツールケース(携帯電話用)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
一眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO当日出荷
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.2
耳栓TRUSCO(22件のレビュー)当日出荷
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
膝パッド バックルタイプ 両足2個セットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。
バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。
表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。
両足セットです。
用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
二眼型セーフティグラスTRUSCO(33件のレビュー)当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
かぶり型防災面TRUSCO(15件のレビュー)当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)装着方法直かぶり
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
かぶり型防災面TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
カラビナTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
超軽量保護めがねTRUSCO当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジアズワン品番64-8694-87
超軽量保護めがねTRUSCO当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
コンパクトツールケース(ツーポケット)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)120高さ(mm)210奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
二眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカット質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ヘルメット用インナー紙帽子TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。
用途ヘルメット用のインナーとして。色白サイズフリーサイズ質量(kg)1.4/箱トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)
介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。色白径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
メッシュ安全ベストTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50質量(g)93着丈(cm)60胴回り(cm)90~130
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2装着方式ヘルメット取付
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)約2.2
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
一眼型安全メガネTRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
耳栓 (コード付)TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
セーフティグラス用袋TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
メガネの保管、携帯に便利です。
材質ポリエステルトラスコ品番445-5878質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×1×180
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型型密閉型材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8562質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
カラビナTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
耳栓TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓(コード付)TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3