岩崎製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
フジトク(12件のレビュー)当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
岩崎製作所(6件のレビュー)当日出荷
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
大阪サニタリー当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
TRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G最高使用圧力0.7MPaろ過精度40μ
TOYOX(トヨックス)当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
日東工器当日出荷から5日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
セキスイ(8件のレビュー)当日出荷
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
AirTAC当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
日東工器(1件のレビュー)当日出荷から46日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
大阪サニタリー当日出荷から4日以内出荷
コンサス当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
フジトク当日出荷から4日以内出荷
AirTAC当日出荷から6日以内出荷
種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
AirTAC(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
フジトク当日出荷から4日以内出荷
日東工器当日出荷から8日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ダイコー(1件のレビュー)当日出荷
種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
INAX(LIXIL)(9件のレビュー)当日出荷
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
エスコ当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷
セキスイ(22件のレビュー)当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
AirTAC(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ParkerTAIYO当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
CKD当日出荷から24日以内出荷
日東工器当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
日東工器当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
日東工器当日出荷から翌日出荷
パオック当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
CKD当日出荷から17日以内出荷
CKD当日出荷から31日以内出荷
日東工器当日出荷から91日以内出荷
日東工器当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
フジモリ産業当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)【被覆材】20、【板厚】0.6長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-10~+100呼び径(mm)150基材溶融亜鉛めっき鋼板材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)【平均70℃】0.045外径(mm)195断熱材厚20mm内径(mm)150
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3