カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(11)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
      • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業

    圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL

    児玉工業(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
    形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    85税込94
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    409税込450
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途メートルめねじとチューブの接続として形状エルボ管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    819税込901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,180税込3,498
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]

    PL45アダプタ(PT45°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所

    S4PL 304 四角P 左ネジ

    井筒製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • チューブ用ワンタッチ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ用ワンタッチ継手 エルボ

    BeHAUS
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) エルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボ

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ

    PISCO(ピスコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスSUS304継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/ガラス入り PBTチューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体/SUS304弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 炭素鋼 ホースアダプター(O.R) PL-45 PT45°エルボ フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター(O.R) PL-45 PT45°エルボ

    フジトク
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。小型化に成功したワンタッチ継手。超小型でもチューブの脱着が簡単。
    トラスコ品番559-9968形状エルボ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじM5×0.8使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4
  • 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス 東洋国際

    高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス

    東洋国際
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • 排水特殊継手 排水耐熱エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水耐熱エルボ

    前澤化成工業
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
    形状エルボ
  • 高粘度用サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    高粘度用サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    989,800税込1,088,780
    1台
    翌々日出荷
    サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100