絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス繊維(2)
  • ステンレス(37)
  • 亜鉛合金(11)
  • (1)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(735)
  • LAMP(スガツネ工業)(310)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
  • イマオコーポレーション(244)
  • ハーフェレ(193)
  • ジョー・プリンス竹下(190)
  • エスコ(167)
  • 栃木屋(166)
  • RS PRO(117)
  • ホシモト(97)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • シブタニ(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • TRUSCO(20)
  • 水本機械製作所(12)
  • 三木プーリ(10)
  • ノーブランド(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン座付取手 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)

    ステン座付取手 鏡面仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)表面仕上げ鏡面
  • バネ付取手 SUGICO(スギコ)

    バネ付取手

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • L型取手 SUGICO(スギコ)

    L型取手

    SUGICO(スギコ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミ取手 SUGICO(スギコ)

    アルミ取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    グリップがアルミ製の取手です。
    付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304表面仕上げバフ研摩
  • 回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合品番TO-161N/TO-162
  • ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)

    ステン公団用三ツ穴取手

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
  • 舟型引手 SUGICO(スギコ)

    舟型引手

    SUGICO(スギコ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)

    木製湯煎取手

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
    材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。
    付属品M6ビス×2材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)使用荷重(kg)40
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アートスリム取手 SUGICO(スギコ)

    アートスリム取手

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
    材質ABS
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
    付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TO-161N-RW用のハンドル一式です。
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
    付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
  • コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    コンテナー用角型押手ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
  • 重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)

    重量級用ハンドル

    SUGICO(スギコ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
    付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • 密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)

    密閉用ハンドル 左勝手

    SUGICO(スギコ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
    付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
  • 大型掘込取手 SUGICO(スギコ)

    大型掘込取手

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • 密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
  • 引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)

    引き取手用化粧座金

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込みフック SUGICO(スギコ)

    埋込みフック

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33モデルAH-2
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
  • 密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル TO-360用受座

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
  • セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)

    セーフティーバー(鏡面仕上)

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
    付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面
  • 引手 SUGICO(スギコ)

    引手

    SUGICO(スギコ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス丸棒取手

    SUGICO(スギコ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込取手 SUGICO(スギコ)

    埋込取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
    材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245
  • 引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)

    引き取手C型(めねじ)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4
  • パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)

    パネル取手用座金

    SUGICO(スギコ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
    用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)
  • ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 めねじ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手