カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(246)
- ジョー・プリンス竹下(128)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(37)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(11)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- 光(7)
- NewHikari(6)
- ACE(エース)(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 蝶番
商品豆知識

スプリング自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガードリブ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)63タイプ平行形種類平丁番仕上バレル研磨本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
抜差山平蝶番
栃木屋¥499税込¥5491個4日以内出荷から14日以内出荷ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷用途左用トラスコ品番233-6294全長(mm)148材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(2個)当日出荷用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(4個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス重量用平型蝶番
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4開き角度(度)270°
防水型蝶番
ホシモト¥299税込¥3291個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄(SPHC)3.2t表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
大型スプリング蝶番(高荷重型)
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
樹脂蝶番
栃木屋¥519税込¥5711個4日以内出荷樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス鋼製裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応