18ページ目: 蝶番

855件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用平蝶番 ホシモト

    重量用平蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    使用する筐体の用途に応じて選べます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    用途制御盤・その他各種BOX材質鉄(SPHC)3.2t質量(g)135表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1セットほか
    5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セットほか
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M6規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線付き超重量用隠し丁番 PT型 LAMP(スガツネ工業)

    配線付き超重量用隠し丁番 PT型

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄平角蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平角蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮B 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮B 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下

    盤用保護扉支柱

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平行蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平行蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄平行蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平行蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    124税込136
    1個
    6日以内出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス義星蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス義星蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。
    用途科学機器、防災設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番