カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(246)
- ジョー・プリンス竹下(128)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(37)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(11)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- 光(7)
- NewHikari(6)
- ACE(エース)(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から7日以内出荷汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレスパイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,119~税込¥1,231~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(厚口)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番
栃木屋¥339税込¥3731個14日以内出荷外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)335RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥779~税込¥857~1個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥419税込¥4611個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)質量(g)349表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥359税込¥3951個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)質量(g)227表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥349~税込¥384~1個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥498税込¥5481個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番
ホシモト¥189~税込¥208~1個7日以内出荷から11日以内出荷ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質鉄表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック ハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラ ポジショニング ヒンジ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
抜差旗蝶番
栃木屋¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス PP ヒンジ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途インセット扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥819税込¥9011個16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063質量(g)36寸法縦(mm)78寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)11