絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(102)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ロック、鍵、キー

ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー
TAKIGEN(タキゲン)¥258税込¥2841個4日以内出荷ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)22表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03075
キースイッチ TKS-11型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチTKS-8型
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-3型
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ステンレス ハッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,291税込¥6,9201個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081~税込¥2,289~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
本締錠
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷埋込みタイプで外観がスッキリします。 左右兼用型用途シェルター・収容箱・各種扉付属品受け材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上タキゲンコード22879
破壊防止型パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,038~税込¥4,442~1個4日以内出荷から5日以内出荷焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
シリンダーキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥845~税込¥930~1個当日出荷から4日以内出荷スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
プラロック(レバータイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥177~税込¥195~1個当日出荷から4日以内出荷小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
プラスチックビットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個4日以内出荷樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
コインロックトライII
TAKIGEN(タキゲン)¥1,624~税込¥1,786~1個4日以内出荷から9日以内出荷鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 鍵はリバーシブルタイプ用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)黄銅板(C3713P)材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒(Φ4×L1200)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥414税込¥4551個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165
ワイヤージョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥114税込¥1251個当日出荷ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。材質割ピン:軟鋼線材(SWRM)材質(ピン)一般構造用圧延鋼材(SS)材質(ワッシャー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01981
スペーサー(□10穴、t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥32税込¥351個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)2寸法D(Φmm)22寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20081
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586~税込¥645~1個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)
TAKIGEN(タキゲン)¥346税込¥3811個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)
TAKIGEN(タキゲン)¥224税込¥2461個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474
ロッド棒(Φ8×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥563税込¥6191個3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
ロッド棒ガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥144税込¥1581個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)10.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20075
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個4日以内出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)14寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)8寸法D4(Φmm)5.4適合径(Φmm)ロッド棒:6適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04217
ロッド棒キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下¥2,198税込¥2,4181個欠品中・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・防塵シャッター付きです。用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー付属品鍵2本仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)93タイプ違い仕上梨地クロームメッキコード1062351100取付板厚(mm)~15鍵違い数約540通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
S&D ロック F50
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
レンチストッパー(セット品)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個当日出荷六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドロック
栃木屋¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(ショートネジタイプ)
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応