絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,180件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
    用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
  • カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロック

    カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)

    美和ロック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
    用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
    用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
  • 45mm サイドバーロックキー(3mmダブルビット) エスコ

    45mm サイドバーロックキー(3mmダブルビット)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)45×36
  • 普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金 黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横掛金 ジョー・プリンス竹下

    横掛金

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・クリップ止めタイプのため、取り付け簡単です。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます質量(g)24タイプ同一仕上クロームメッキコード1061731130取付板厚(mm)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.224
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロック(カムロックタイプ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    1,269税込1,396
    1個
    欠品中
    ・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
    用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)質量(g)73仕上グレー色取付板厚(mm)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    薄型ミニダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
    用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • コントロールキースイッチモールド3型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチモールド3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。 ローコストタイプ
    用途レジスター・コンピュータ周辺機器付属品キー2本材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)4200
  • セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キージャック(鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,767税込4,144
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,893税込3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
  • ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    294税込323
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69.2寸法H(mm)20寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04282
  • ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ACソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=58) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)50寸法H(mm)19寸法L1(mm)58寸法t(mm)2寸法L2(mm)46寸法d(Φmm)4寸法P1(mm)37寸法P2(mm)35寸法W1(mm)16寸法W2(mm)16寸法W3(mm)16表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20976
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法H(mm)29寸法L1(mm)105寸法t(mm)3寸法L2(mm)80寸法d(Φmm)5.5寸法P1(mm)66寸法P2(mm)60寸法W1(mm)25寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20974
  • ドライバー錠(六角レンチタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ドライバー錠(六角レンチタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    810税込891
    1個
    当日出荷
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
    用途消防設備・防火設備・小型点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23820
  • ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
    用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)6タキゲンコード01648
  • 平面ハンドルカジリ防止用止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドルカジリ防止用止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    111税込122
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋

    ドライバー錠(インジケーター付き)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トチロック 栃木屋

    トチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
    用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
  • ドアロック 栃木屋

    ドアロック

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
    用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他材質SPCC、ZDC、S質量(g)260部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライカー 栃木屋

    ストライカー

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
    用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック用キーのみ 栃木屋

    FKロック用キーのみ

    栃木屋
    669税込736
    1本
    当日出荷
    適合本体TL-247RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック SX-48

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
    材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型カムロック 栃木屋

    S型カムロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
    用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)62材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Niキー番号G3401RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストクリップ(ロックなし) 栃木屋

    アジャストクリップ(ロックなし)

    栃木屋
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
    用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱質量(g)71許容荷重(N[kgf])120(12.2)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー