絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,185件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠04 ワイヤーロック ノーマルキー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠04 ワイヤーロック ノーマルキー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • キースイッチ S-510 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-510

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置材質(本体)PBT・POM質量(g)12標準色ブラック材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40307
  • (150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150061067)NAL-Bナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルシリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルシリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下
    4,098税込4,508
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートマティックドアキャッチ ネジ止め ハーフェレ

    オートマティックドアキャッチ ネジ止め

    ハーフェレ
    618税込680
    1個
    8日以内出荷
    クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
    用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • L型受座 ネジ止め ハーフェレ

    L型受座 ネジ止め

    ハーフェレ
    62税込68
    1個
    8日以内出荷
    ロックシステム用アクセサリー、
    用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)40×13×12取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
  • プッシュボタン ハーフェレ

    プッシュボタン

    ハーフェレ
    139税込153
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
    用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚:13-19mm 用取付ネジ止め
  • ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用 ハーフェレ

    ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用

    ハーフェレ
    339税込373
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
    用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚 19mm 用
  • デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用 ハーフェレ

    デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用

    ハーフェレ
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
    用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなしセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア取付ネジ止めバックセット(mm)25
  • ガラス扉用ロック 引戸用 ハーフェレ

    ガラス扉用ロック 引戸用

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
  • カムロック アクセサリー クランクカム ハーフェレ

    カムロック アクセサリー クランクカム

    ハーフェレ
    189税込208
    1個
    欠品中
    スペア部品、
    用途サイモカムロック用材質スチール長さ(mm)45仕上亜鉛メッキ
  • ローラーシャッターロック B/S D22mm ハーフェレ

    ローラーシャッターロック B/S D22mm

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途ローラーシャッターの施錠材質ニッケルメッキ取付埋め込んでネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    159税込175
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GTロック TAKIGEN(タキゲン)

    GTロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,234税込3,557
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
    用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
  • ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
  • ビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
  • ステンレス止金 平 t=2.5 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス止金 平 t=2.5

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストロングストップ掛金

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・右勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
    用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
  • スライドカムロック ジョー・プリンス竹下

    スライドカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    当日出荷
    止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
    用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
  • ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,591税込9,450
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,598税込11,658
    1個
    8日以内出荷
    専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
  • ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 回転ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
    用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)236寸法d(mm)6寸法L1(mm)145寸法L2(mm)47寸法L3(mm)110.5寸法L4(mm)108寸法H1(mm)20寸法H2(mm)17.5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)44寸法P3(mm)36寸法P4(mm)72寸法P5(mm)16寸法P6(mm)62.5寸法W1(mm)88寸法W2(mm)49.5寸法H3(mm)57寸法W3(mm)64寸法P7(mm)13寸法P8(mm)10表面仕上げバレル研磨寸法P9(mm)11
  • ロット棒用ローラー金具 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用ローラー金具

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・右勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • シャッター付ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)116タイプ違い仕上クロームメッキコード1062281100取付板厚(mm)~12鍵違い数約12000通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,548税込1,703
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    1点抜けです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)41仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    672税込739
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ縦型/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
  • LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENT

    LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

    AGENT
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8015セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1160タイプ鍵付適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠 AGENT

    LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー